TSUBAKI Dişli # 25
stil | Model | Delik Dia. | Merkez Çapı | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Diş sayısı | Dış Çap. | Saha Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25b17ss | 1 / 4 " | 1-1 / 32 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 17 | 1.487 " | 1.361 " | €178.00 | |
A | 25b15ss | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 15 | 1.326 " | 1.203 " | €170.00 | |
A | 25b16ss | 1 / 4 " | 31 / 32 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 16 | 1.407 " | 1.282 " | €171.96 | |
A | 25b18ss | 1 / 4 " | 1-1 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 18 | 1.568 " | 1.44 " | €183.09 | |
A | 25b30ss | 3 / 8 " | 1-1 / 2 " | 5 / 8 " | 1" | 30 | 2.529 " | 2.392 " | €274.51 | |
A | 25b36ss | 3 / 8 " | 1-1 / 2 " | 3 / 4 " | 1" | 36 | 3.008 " | 2.868 " | €403.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Projektörler
- tel Raf
- Punch ve Keski Setleri
- Ticari Mutfak Davlumbaz Aksesuarları
- Bıçak Kaynakçıları
- Labware'in
- Fenerler
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Otomotiv Testi
- Kaldırım Kalitesi
- BRADLEY Gardırop Dolabı
- LITTLE GIANT İki Raflı Yükseltilmiş Platformlu Kamyon
- WALTER TOOLS Jobber Drill 7/64 Inch 140 Karbür
- BUSSMANN KTU Serisi L Sınıfı Sigortalar
- WOODHEAD 130209 Serisi Kordon Kablosu
- ANVIL Yivli Redüktör Tees
- MARTIN SPROCKET QD Burçlu Tip Zamanlama Kasnakları, H Kayış Tipi
- CONRADER Emniyet Vanaları
- WESTWARD Altıgen Anahtar, 6 mm
- BROWNING TP50H Serisi Tork Sınırlayıcılar