Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 25B15SS Dişli # 25 Dış Çap 1.326 İnç Ss | AE3YNU 5GVD1

TSUBAKI 25B15SS Dişli # 25 Dış Çap 1.326 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YNU Modeli: 25B15SSÇapraz Referans: 5GVD1
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
€192.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası25
Delik Dia.1 / 4 "
Merkez Çapı7 / 8 "
Delik Boyu1 / 2 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik9 / 16 "
Diş sayısı15
Dış Çap.1.326 "
Saha Çapı.1.203 "
TipDüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikDiş sayısıDış Çap.Saha Çapı.Ücret
TSUBAKI 25B16SS Dişli # 25 Dış Çap 1.407 İnç Ss | AE3YNV 5GVD2 25b16ss1 / 4 "31 / 32 "1 / 2 "9 / 16 "161.407 "1.282 "€181.03
TSUBAKI 25B17SS Dişli # 25 Dış Çap 1.487 İnç Ss | AE3YNW 5GVD3 25b17ss1 / 4 "1-1 / 32 "1 / 2 "5 / 8 "171.487 "1.361 "€188.36
TSUBAKI 25B18SS Dişli # 25 Dış Çap 1.568 İnç Ss | AE3YNX 5GVD4 25b18ss1 / 4 "1-1 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "181.568 "1.44 "€207.65
TSUBAKI 25B30SS Dişli # 25 Dış Çap 2.529 İnç Ss | AE3YNZ 5GVE4 25b30ss3 / 8 "1-1 / 2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "€311.34
TSUBAKI 25B36SS Dişli # 25 Dış Çap 3.008 İnç Ss | AE3YPA 5GVE5 25b36ss3 / 8 "1-1 / 2 "3 / 4 "1"363.008 "2.868 "€457.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 25B15SS Dişli # 25 Dış Çap 1.326 İnç Ss
€192.79 / Adet