TSUBAKI Dişli # 35
stil | Model | Delik Dia. | Merkez Çapı | Maks. Alan sayısı Delik | Diş sayısı | Dış Çap. | Saha Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35b12ss | 1 / 2 " | 1-7 / 32 " | 5 / 8 " | 12 | 1.63 " | 1.449 " | €164.21 | |
A | 35b13ss | 1 / 2 " | 1-1 / 4 " | 3 / 4 " | 13 | 1.75 " | 1.567 " | €164.61 | |
A | 35b19ss | 1 / 2 " | 1-27 / 32 " | 1-1 / 4 " | 19 | 2.47 " | 2.279 " | €216.81 | |
A | 35b15ss | 1 / 2 " | 1-11 / 32 " | 7 / 8 " | 15 | 1.99 " | 1.804 " | €206.36 | |
A | 35b16ss | 1 / 2 " | 1-15 / 32 " | 15 / 16 " | 16 | 2.11 " | 1.922 " | €204.97 | |
A | 35b9ss | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 3 / 8 " | 9 | 1.26 " | 1.097 " | €142.12 | |
A | 35b11ss | 3 / 8 " | 1-1 / 16 " | 9 / 16 " | 11 | 1.5 " | 1.331 " | €170.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kulplar ve Kulplar
- Kadran Tork Anahtarları
- Elektrikli Vibratörler
- Hava Kablo Dengeleyiciler
- Termokupl Tel
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Veri ve İletişim
- Laboratuvar Aletleri
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- BRADY Bilme Hakkı Etiketi, (Aşındırıcı Piktogram)
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LXI Serisi, 3 Kutuplu, 600V
- VELVAC Otomotiv Yakıt Vanaları
- APPROVED VENDOR Ayırıcı Tava, Pirinç
- AUTOQUIP 35 Serisi Üçlü Yüksek Makaslı Tabla
- THOMAS & BETTS TV18 Serisi Terminal Bloğu Aksesuarları
- Cementex USA İzoleli Soketler, 1/4 İnç Kare Sürücü
- MARTIN SPROCKET Yeniden işlenebilir Tip Yüksek Tork Dişlileri, 8MM Kayış Aralığı
- MAGLINER Tekerlek Meclisleri
- POLYSCIENCE Isıtmalı ve Soğutmalı Sirkülasyonlu Banyolar