Tsubaki 35b19ss | Dişli # 35 Dış Çap. 2.470 İnç SS | 5gvf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 35B19SS Dişli # 35 Dış Çap 2.470 İnç Ss | AE3YPH 5GVF6

TSUBAKI 35B19SS Dişli # 35 Dış Çap 2.470 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YPH Modeli: 35B19SSÇapraz Referans: 5GVF6
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
€216.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası35
Delik Dia.1 / 2 "
Merkez Çapı1-27 / 32 "
Delik Boyu3 / 4 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik1-1 / 4 "
Diş sayısı19
Dış Çap.2.47 "
Saha Çapı.2.279 "
TipDüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Merkez ÇapıMaks. Alan sayısı DelikDiş sayısıDış Çap.Saha Çapı.Ücret
TSUBAKI 35B11SS Dişli # 35 Dış Çap 1.500 İnç Ss | AE3YPC 5GVE8 35b11ss3 / 8 "1-1 / 16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "€170.17
TSUBAKI 35B12SS Dişli # 35 Dış Çap 1.630 İnç Ss | AE3YPD 5GVE9 35b12ss1 / 2 "1-7 / 32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "€164.21
TSUBAKI 35B13SS Dişli # 35 Dış Çap 1.750 İnç Ss | AE3YPE 5GVF0 35b13ss1 / 2 "1-1 / 4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "€164.61
TSUBAKI 35B15SS Dişli # 35 Dış Çap 1.990 İnç Ss | AE3YPF 5GVF2 35b15ss1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "€206.36
TSUBAKI 35B16SS Dişli # 35 Dış Çap 2.110 İnç Ss | AE3YPG 5GVF3 35b16ss1 / 2 "1-15 / 32 "15 / 16 "162.11 "1.922 "€204.97
TSUBAKI 35B9SS Dişli # 35 Dış Çap 1.260 İnç Ss | AE3YPK 5GVG9 35b9ss3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "€142.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 35B19SS Dişli # 35 Dış Çap 2.470 İnç Ss
€216.81 / Adet