A B Temel malzeme: Çelik , Rulman Tipi: Çift Korumalı, Kalıcı Olarak Yağlanmış, B-3 Ömrü Boyuna Sahip Yüksek Sıcaklık C10 Bilyalı Rulmanlar , Kordon Uzunluğu: 50ft. , Kordon Tipi: 3-İletkenli STOW, Suya ve Yağa Dayanıklı , Görev: Sürekli , İşlev: Susuzlaştırma , Halletmek: Üst Taşıma , Konut: Alüminyum Döküm , Ev materyalleri: Alüminyum Döküm Hz. 60 , Maks. Dia. Katılar: 1 / 4 " , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 104 Derece F , Motor tipi: PSC , Faz: 1 , Şaft Malzemesi: Paslanmaz çelik , Mil Contası: Silikon Karbür , Termal koruma: Otomatik , Üst Malzeme: Alüminyum Döküm , Tip: Şantiye ve Konut Susuzlaştırma , Gerilim: 115 , Garanti: 2 Yıl