HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS Mavi Su Geçirmez Pim ve Manşon Girişi
stil | Model | Gerilim | Amper | Current Rating | Voltaj derecesi | Tel Boyutu | HP | Kutup sayısı | Tel Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520B9W | 120/208 | 20 | 20 | 120 / 208 VAC | # 14 - # 10 AWG | 0.5 | 4 | 5 | €371.96 | |
A | HBL560B9W | 120/208 | 60 | 60 | 120 / 208 VAC | # 8 - # 2 AWG | 15 | 4 | 5 | €898.35 | |
A | HBL5100B9W | 120/208 | 100 | 100 | 120 / 208 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 20 | 4 | 5 | €1,584.63 | |
A | HBL530B9W | 120/208 | 30 | 30 | 120 / 208 VAC | # 12 - # 10 AWG | 5 | 4 | 5 | €708.36 | |
B | HBL332B6W | 240 VAC | 32 | 32 | 220-240 VAC | # 12 - # 10 AWG | - | 2 | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | HBL363B6W | 240 VAC | 63 | 63 | 220-240 VAC | # 8 - # 2 AWG | - | 2 | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | HBL316B6W | 240 VAC | 16 | 16 | 220-240 VAC | # 14 AWG | - | 2 | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | HBL330B6W | 250 | 30 | 30 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | 2 | 2 | 3 | €575.58 | |
C | HBL420B9W | 250 | 20 | 20 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | 2 | 3 | 4 | €301.52 | |
B | HBL3100B6W | 250 | 100 | 100 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 15 | 2 | 3 | €1,246.14 | |
B | HBL320B6W | 250 | 20 | 20 | 250 VAC | # 14 - # 10 AWG | - | 2 | 3 | €282.77 | |
B | HBL360B6W | 250 | 60 | 60 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | - | 2 | 3 | €790.07 | |
C | HBL430B9W | 250 | 30 | 30 | 250 VAC | # 12 - # 10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | €600.77 | |
C | HBL4100B9W | 250 | 100 | 100 | 250 VAC | # 3 - # 1/0 AWG | 25 | 3 | 4 | €1,287.96 | |
C | HBL460B9W | 250 | 60 | 60 | 250 VAC | # 8 - # 2 AWG | 5 | 3 | 4 | €880.07 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Hortumları
- Değişken Frekans Sürücüleri
- Çatı Dübelleri
- Treyler Askı Topları
- Çarpma Kapakları
- Aşındırıcı tekerlekler
- Yardımcı Arabalar
- Süzme
- Dağıtım Tabancaları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- GREENFIELD THREADING Toz Metal Spiral Flüt Musluk, Buhar Oksit Kaplama
- FAZTEK Çerçeveleme Ekstrüzyonu
- DIXON Sabit Akış Nozulları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Düz Tip Redüksiyon Burçları, Spigot x Soket
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC Dişi Sprinkler Başlığı Adaptörleri, Soket x Fipt
- OIL SAFE Bez Dağıtım Rafları
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 Derece İşlenmiş Dişli Kremayerler, 20 Çaplı Hatve
- KERN AND SOHN SXS Serisi Platform Kantarları
- LINN GEAR Bitmiş Delik Dişlileri, 25 Zincir
- TB WOODS Montaj takımı