TYGON 2001 Serisi Plastikleştirici İçermeyen Kimyasallara Dayanıklı Pompa Hortumları
Tygon 2001 Serisi kimyasallara dayanıklı pompa hortumu, peristaltik pompa sistemleri, sabun ve deterjan dağıtımı, mürekkep transferi, su arıtma hatları, kimyasal transferi ve yiyecek ve içecek transferi gibi zorlu uygulamalarda güvenilir performans sunar.
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Maks. Basınç | Vakum Değerlendirmesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AE300064 | 1" | 1 3 / 8 " | 3 / 16 " | 13 psi | 17 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 16 psi | 29.9 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 17 psi | 29.9 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 30 psi | 29.9 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 16 " | 45 psi | 29.9 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300053 | 3 / 4 " | 1" | 1 / 8 " | 11 psi | 15 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 12 psi | 15 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 22 psi | 29.9 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 13 psi | 25 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
A | AE300022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 14 psi | 25 inç Hg | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Bu tüpler üstün kimyasal direnç sunarak polar çözücüler gibi agresif kimyasallarla kullanıma izin vererek arıza süresini ve sık değişimleri azaltır.
- Yumuşatıcı veya yağ içermezler ve bu nedenle herhangi bir tat veya koku vermezler, bu da onları yiyecek ve içecek uygulamaları için ideal kılar.
Standartlar ve Onaylar
- FDA
- REACH
Sık Sorulan Sorular
ULAŞMAK nedir?
REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelir. Bu yönetmelik, insan sağlığının ve çevrenin kimyasalların oluşturduğu risklerden yüksek düzeyde korunmasını sağlar. Aynı zamanda alternatif test yöntemlerini, maddelerin iç pazarda serbest dolaşımını ve gelişmiş rekabet gücü ve yenilikçilik ölçütlerini teşvik eder.
Yakma işlemi sırasında borulara ne olur?
Yakma üzerine birçok tüp, hidrojen klorür gazı gibi tehlikeli yan ürünler salar, ancak Tygon plastikleştirici içermeyen tüp, işleme tepki vermez.
Bu hortumun sıcaklığa dayanma kapasitesi nedir?
-100 ila 135 derece F.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İşaretleme ve İkaz Bantları
- Kapı Anahtarları
- Yangın Durdurucu Mastikler Kalafat ve Macunlar
- vakum Pompaları
- Geçici ve Taşınabilir Güç İstasyonları
- İnceleme ve Alma Araçları
- tulum
- Sapan
- Sıcaklık Kontrolleri
- Su Şartlandırma
- LITTLE GIANT İkiz Kulplu Platform Kamyon
- AIR KING 3 Vitesli 120V Konut Salınımlı Ayaklı Fanlar
- LISTA Tezgâh
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hortum Uç Düşük Kurşun Pirinç
- TEMPCO Halka Termokupl
- HOFFMAN 19 İnç Sabit Duvara Montaj Rafları
- SPEARS VALVES 80 CPVC Flanş Kesme Kitleri, EPDM Conta
- EATON StackLight Akustik Modülleri
- VESTIL Duvara Montaj Kontrolleri
- VESTIL HDOF Serisi Sert Ağaç Taşıyıcılar