VESTIL HDOF Serisi Sert Ağaç Taşıyıcılar
stil | Model | + | Yükseklik | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Statik Kapasite | genişlik | Tekerlek Boyutu | Güverte Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOF-1624-9-NM | bebek | - | 900 lbs. | Poly üzerinde Poly | 900 lbs. | - | 4 "1.25 x" | 5 1 / 2 " | €137.42 | TEKLİF TALEBİ
|
B | HDOF-1624-12-NM | bebek | - | 1200 lbs. | Poly üzerinde Poly | 1200 lbs. | - | 3 "1.25 x" | 6 3 / 4 " | €152.99 | TEKLİF TALEBİ
|
C | HDOF-2436-12-NM | bebek | - | 1200 lbs. | Poly üzerinde Poly | 1200 lbs. | - | 3 "1.25 x" | 6 3 / 4 " | €171.76 | TEKLİF TALEBİ
|
D | HDOF-2436-9-NM | bebek | - | 900 lbs. | Poly üzerinde Poly | 900 lbs. | - | 4 "1.25 x" | 5 1 / 2 " | €155.88 | TEKLİF TALEBİ
|
E | HDOF-1624-9 | Genel Amaçlı Dolly | 5.5 " | 900 lbs. | Sert Kauçuk | - | 16 " | 3 "x 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | €143.60 | |
F | HDOF-2436-12 | Genel Amaçlı Dolly | 6.75 " | 1200 lbs. | Sert Kauçuk | - | 24 " | 4 "x 1 1 / 4" | 6 3 / 4 " | €167.39 | |
G | HDOF-2436-9 | Genel Amaçlı Dolly | 5.5 " | 900 lbs. | Sert Kauçuk | - | 24 " | 3 "x 1 1 / 4" | 5 1 / 2 " | €154.45 | |
H | HDOF-1624-12 | Genel Amaçlı Dolly | 6.75 " | 1200 lbs. | Sert Kauçuk | - | 16 " | 4 "x 1 1 / 4" | 6 3 / 4 " | €148.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Portatif Malzeme Asansörleri
- İş Tulumları
- Akü Kelepçeleri
- Vakum Tamponları
- Fiberglas Izgara Kaideleri
- Üfleyiciler
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Kapalı HID Armatürleri
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- LITTLE GIANT makine Tablosu
- GAST Döner Kanatlı Vakum Pompaları
- MAGLITE Lens ve Tutucu
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/8-32 Un
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Fitting Bullhead Tees Azaltma
- EATON E34 Serisi Asma Kilit Ekleri
- PROTO Muayene Aynaları
- GROVE GEAR NH Serisi, BD Stili, 815 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- GROVE GEAR Çıkış Flanş Kitleri