TYGON E-1000 Serisi Ultrasoft Laboratuvar Hortumları
Tygon E-1000 Serisi ultra yumuşak laboratuvar boruları, yağlara ve yağlı yiyeceklere karşı olağanüstü direnç sundukları için yiyecek ve içecek uygulamaları için kullanılabilir.
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Viraj Yarıçapı | Maks. Basınç | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADK00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 8 psi | 1 / 8 " | €728.12 | |
A | ADK00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 6 psi | 1 / 16 " | €338.49 | |
A | ADK00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 14 psi | 1 / 8 " | €403.73 | |
A | ADK00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 16 psi | 1 / 16 " | €126.16 | |
A | ADK00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 26 psi | 1 / 16 " | €85.98 | |
A | ADK00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 7 psi | 1 / 16 " | €292.56 | |
A | ADK00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 11 psi | 1 / 8 " | €591.10 | |
A | ADK00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 10 psi | 1 / 16 " | €179.98 | |
A | ADK00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 7 psi | 1 / 16 " | €276.96 |
Özellikler
- Bu borular, silikon borulara kıyasla agresif kimyasallara karşı yüksek direnç sağlayan, DEPH olmayan bir plastikleştirici içerir.
- Son derece düşük durometre sayesinde sıkıştırmaya karşı büyük direnç sağlarlar, bu da onları düşük torklu veya pille çalışan peristaltik pompalar için ideal kılar.
- Bu yumuşak ve esnek üniteler, keskin yarıçap eğrilerine sahiptir ve çok yönlü değişikliklere izin verir ve düşük sıcaklık uygulamalarında kırılganlık veya çatlamaya karşı direnç gösterir.
Standartlar ve Onaylar
- FDA
- NSF-51
Sık Sorulan Sorular
Tygon ultrasoft laboratuvar hortumu nasıl sterilize edilir?
Boru, etilen oksit kullanılarak sterilize edilebilir.
Durometre sertliği ile kastedilen nedir?
Durometre sertliği, bir malzemenin (kauçuk, jel, plastik) girintiye direnme yeteneğini ölçmek için kullanılan ölçümdür. Daha düşük durometre sayıları daha yumuşak ve daha esnek malzemeleri gösterirken, daha yüksek bir sayı sert ve daha dayanıklı malzemeleri gösterir.
Peristaltik pompaların işlevi nedir?
Bu pompalar, kimyasal işleme, atık su ve yiyecek ve içecek uygulamalarında steril veya aşındırıcı sıvıları taşımak için uygundur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yangın Battaniye
- Bağlama ve Bağlama Araçları
- Oluklu Boru Bağlantı Parçaları
- Manuel Motor Koruyucular
- Çay Fincanı Boru Taşıyıcıları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Veri ve İletişim
- Tanımlama Ürünleri
- Çatı Vantilatörleri
- Beton ve Asfalt
- REESE Redüktör Kovanı
- DAYTON Çark Kitleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mini-Hızlı Açılı Tapalar
- WHEELER-REX Yedek Bıçaklar
- GRAINGER Bej Sağ Ayak
- SPECO TECHNOLOGIES Transformatörlü Hoparlör
- ULTRATECH Naylon Kabuk Avuç İçi İş Eldivenleri
- MORSE DRUM Kafa Düzenekleri
- VESTIL FM Serisi Edge-O-Dock Dengeleyiciler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, CDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler