Tygon Adk00003 | Boru Sistemi, 1/16 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | 22xh92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON ADK00003 Boru Sistemi, 1/16 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WVY 22XH92

TYGON ADK00003 Hortum, 1/16 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WVY Modeli: ADK00003Çapraz Referans: 22XH92
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
€94.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1 / 8 "
SertlikKıyı A: 40
Dia İçinde.1 / 16 "
Maks. Basınç26 psi
Dış Çap.3 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-67 Derece ila 125 Derece F
Gerilme direnci1075 psi
Tüp RengiTemizle
Tüp Uzunluğu50 ft.
Tüp malzemesiPVC
TipEsnek
Vakum Değerlendirmesi29.9 inç Hg.
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Viraj YarıçapıMaks. BasınçDuvar KalınlığıÜcret
TYGON ADK00007 Boru Sistemi, 1/8 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€134.41
TYGON ADK00012 Boru Sistemi, 3/16 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€193.32
TYGON ADK00019 Boru Sistemi, 1/4 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€447.33
TYGON ADK00022 Boru Sistemi, 5/16 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€276.96
TYGON ADK00027 Boru Sistemi, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€314.24
TYGON ADK00029 Boru Sistemi, 3/8 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€591.10
TYGON ADK00036 Boru Sistemi, 1/2 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek | AG9WWF 22XH99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€375.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON ADK00003 Hortum, 1/16 İnç İç Çap, 50 Feet, Şeffaf Esnek
€94.79 / Adet