TYGON F-4040-A Yüksek Performanslı Hortumlar
Tygon F-4040-A yakıt ve yağ hortumu, benzin, kerosen, ısıtma yağları, kesme bileşikleri ve glikol bazlı soğutucular gibi yakıtları ve endüstriyel yağları taşımak için tasarlanmıştır.
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Viraj Yarıçapı | Maks. Basınç | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAG00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 30 psi | 1 / 8 " | €560.39 | |
A | AAG00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 15 psi | 1 / 16 " | €306.10 | |
A | AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30 psi | 1 / 16 " | €172.96 | |
A | AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50 psi | 1 / 16 " | €100.58 | |
A | AAG00053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 20 psi | 1 / 8 " | €726.06 | |
A | AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20 psi | 1 / 16 " | €252.56 | |
A | AAG00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 35 psi | 1 / 8 " | €450.31 | |
A | AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35 psi | 1 / 16 " | €139.57 | |
A | AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50 psi | 3 / 64 " | €81.24 | |
A | AAG00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 25 psi | 1 / 8 " | €691.24 | |
A | AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25 psi | 1 / 16 " | €212.06 | |
A | AAG00700 | 5 / 64 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | 40 psi | 5 / 64 " | €85.17 | |
A | AAG00032 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.375 " | 15 psi | 1 / 8 " | €318.16 |
Özellikler
- Bu yüksek performanslı boru, çeşitli hidrokarbon bazlı sıvıların neden olduğu kırılganlık veya şişmeye karşı direnç göstererek çatlak ve sızıntı riskini azaltır.
- Esnek tasarım, dar alanlarda kolay kurulum sağlar ve yarı saydam sarı renk, yakıt hatlarının tanımlanmasını ve kolay akış izlemeyi sağlar.
- Bu tüpler, soğutma sıvısı transferi, ısıtma yakıtları, parlatma ekipmanı, yağlama ve daha fazlası için idealdir.
Standartlar ve Onaylar
- ASTM
Sık Sorulan Sorular
Tüpler nelerden yapılmıştır?
Boru, ozon ve UV'ye karşı yüksek direnç sunmak ve mükemmel dayanıklılık, kimyasal stabilite ve alev geciktiricilik sağlamak için plastikleştirilmiş veya esnek PVC'den (polivinil klorür) yapılmıştır.
Tygon F-4040-A yakıt ve yağ hortumu suya daldırılabilir mi?
Hortum, yakıta daldırıldığında standart bir lastik hortum gibi şişmeyecek ve hortumun bozulmasını ve yakıt pompasının tıkanmasını önleyecektir.
Bu tüpler çıkarılabilir mi?
Boru sistemi, aşırı koşullar (yüksek sıcaklık veya güçlü çözücüler) nedeniyle sıvı veya buharın kirlenmesini önlemek için minimum düzeyde ekstrakte edilebilirlik sergiler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Mikserleri
- Uzatma Kablosu Saklama Makarası Aksesuarları
- Varil Isıtıcıları
- Gaz Ünitesi Isıtıcıları
- ForkLift ve Ataşman Aksesuarları
- Makine Kesme Aletleri
- Otomotiv Mekanik
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Nakliye malzemeleri
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- BATTALION Garaj Kapısı Menteşesi
- SQUARE D Ağır Hizmet Tipi, Yanmaz, 240VAC / DC Güvenlik Anahtarları
- MULTIFAN Egzoz fanları
- CHICAGO-LATROBE Vida Makinası Matkap, Yüksek Hız Çeliği, 118 Derece
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, Sertleştirilmiş Diş, 140 Zincir Numarası
- ARROW FASTENER Staples
- MONOPRICE Duvar Tabakları
- BALDOR / DODGE QD Serisi, JA, V Kayış Kasnakları
- BALDOR / DODGE VSC, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar