Tygon Aag00029 | Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 3/8 İnç İç Çap. | 12x207 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON AAG00029 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 3/8 İnç İç Çap. | AA4PNW 12X207

TYGON AAG00029 Hortum, Sarı Yakıt Ve Yağ, 3/8 İnç İç Çap.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4PNW Modeli: AAG00029Çapraz Referans: 12X207
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
€485.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1.125 "
RenkSarı
SertlikKıyı A: 57
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk50ft.
MalzemeVinil
Maks. Basınç35 psi
Dış Çap.5 / 8 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil165 Derece F
Gerilme direnci1820 psi
TipTygon (R), Yakıt ve Yağlayıcı
Vakum29.9 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)38.35
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Viraj YarıçapıMaks. BasınçDuvar KalınlığıÜcret
TYGON AAG00700 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 5/64 İnç İç Çap. | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€85.17
TYGON AAG00165 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 3/32 İnç İç Çap. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€90.02
TYGON AAG00007 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 1/8 İnç İç Çap. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€108.79
TYGON AAG00012 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 3/16 İnç İç Çap. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€151.12
TYGON AAG00017 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 1/4 İnç İç Çap. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€189.16
TYGON AAG00022 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 5/16 İnç İç Çap. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€223.22
TYGON AAG00027 Boru, Sarı Yakıt ve Yağ, 3/8 İnç İç Çap. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€256.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON AAG00029 Hortum, Sarı Yakıt Ve Yağ, 3/8 İnç İç Çap.
€485.81 / Adet