TYGON S3 B-44-3 Serisi Ftalatsız Esnek Borular
Tygon S3 B-44-3 Serisi esnek boru, yiyecek ve içecek endüstrisinde sıvıların aktarılması ve dağıtılması için idealdir.
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Viraj Yarıçapı | Duvar Kalınlığı | Maks. Basınç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAB00073 | 1 1 / 2 " | 1 7 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 20 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00074 | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 26 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00070 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 3" | 3 / 16 " | 24 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00071 | 1 1 / 4 " | 1 3 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | 30 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00069 | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 1 / 8 " | 17 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00062 | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | 20 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00065 | 1" | 1 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 36 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00064 | 1" | 1 3 / 8 " | 1 3 / 4 " | 3 / 16 " | 28 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 36 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 28 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 20 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 36 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 28 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1" | 3 / 32 " | 49 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 62 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 1 / 16 " | 62 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 1 / 32 " | 45 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 32 " | 70 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 108 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00053 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 26 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 8 " | 45 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 16 " | 26 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2 1 / 2 " | 3 / 32 " | 36 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00014 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 78 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3" | 1 / 16 " | 45 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00011 | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 2 1 / 2 " | 1 / 32 " | 34 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00013 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 4" | 3 / 32 " | 62 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00005 | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | 78 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00004 | 3 / 32 " | 5 / 32 " | 1" | 1 / 32 " | 47 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1 / 8 " | 30 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00024 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 1 3 / 4 " | 1 / 8 " | 52 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 3 / 32 " | 41 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00010 | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 2" | 1 / 16 " | 52 PSI | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00009 | 5 / 32 " | 7 / 32 " | 1 3 / 4 " | 1 / 32 " | 31 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00059 | 7 / 8 " | 1 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 1 / 8 " | 23 psi | TEKLİF TALEBİ
|
A | AAB00034 | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 4" | 1 / 8 " | 39 psi | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Bu tüpler, akışın kolayca görsel olarak izlenmesini sağlayan cam benzeri, şeffaf bir duvara sahiptir ve tam drenaj ve basit yıkama temizliğini kolaylaştırmak için ıslanmama özelliklerine sahiptir.
- Hortum, tatsız/kokusuz özelliği sayesinde alkolsüz içecekler, meyve suları, aromalı çaylar ve şişelenmiş sular gibi çok çeşitli içeceklerin aktarılmasına olanak tanır.
- Hafif ve esnek tasarım, kolay kullanım ve hızlı kurulum sağlar. Bu borular, ani köşelere ve engellere uyum sağlamak için kolayca bükülebilir ve kaplin veya bağlantı parçası ihtiyacını azaltır.
- Kimyasal direnç sunarlar ve BPA / ftalat içermezler, böylece çevresel etkiyi ve ciddi sağlık sorunlarını önemli ölçüde azaltırlar.
Standartlar ve Onaylar
- FDA
- NSF
- 3-A
- Japonya Gıda Sanitasyon Yasası
- REACH
- 1935 / 2004 / EC
- 10/2011 / EU
Sık Sorulan Sorular
Termoplastik ve termoplastik elastomerler (TPE) nedir?
Bu malzemeler sulu gıdalarda, süt ürünlerinde ve düşük alkollü içeceklerde kullanılır. TPE, yüksek esneklik, sızdırmazlık ve uzun pompa ömrü (1000 saate kadar) sağlayarak, kutu içinde torba şurup dağıtım sistemleri gibi çeşitli uygulamalar için idealdir.
Hangi temizlik ve sterilizasyon yöntemleri kullanılacak?
Tygon S3 B-44-3 Serisi esnek boru, etilen oksit kullanılarak sterilize edilebilir veya 30 derece F'de 250 dakika otoklavlanabilir.
Biyo bazlı plastikleştirici nedir?
Biyo bazlı plastikleştiriciler, sera gazları gibi çevresel etkileri azaltmak için bitki özlerinden yapılır. Gıda ve içecek ürünleri için petrol bazlı maddelere göre daha güvenli bir seçimdir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Süngerleri
- Kule Işık Meclisleri
- Su tankları
- Sıkıcı Barlar
- Kapı Kilitleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Test Pompaları
- Yağlar
- Paslanmaz çelik
- Kaldırım Kalitesi
- KH INDUSTRIES Çıkmaz Güç Stringer
- MILWAUKEE Pilot Nokta Matkap Ucu
- MARCOM Güvenlik Yönlendirme Kiti
- COOPER B-LINE Tip 12 Kablo Kanallarında Yatarak
- Cementex USA Yüklenici Serisi, 40 Kal. Kabanlar
- WESTWARD Maça Kesiciler
- APPROVED VENDOR Manyetik Süpürücüler
- WESTWARD Valf Yayları
- SLOAN Temizleyici Kartuşlar
- LINN GEAR Düz Dişliler, 10 Çaplı Hatve