Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON AAB00024 PVC Tubing, SAE, 5/16 Inch Inside Dia., 9/16 Inch Outside Dia. | CM9ATH 2LPU5

TYGON AAB00024 PVC Boru, SAE, 5/16 İnç İç Çap, 9/16 İnç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM9ATH Modeli: AAB00024Çapraz Referans: 2LPU5
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
€364.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1 3 / 4 "
SertlikKıyı A: 66
Dia İçinde.5 / 16 "
Maks. Basınç52 PSI
Dış Çap.9 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-32 Dereceden 165 Dereceye. F
Gerilme direnci2,200 psi
Tüp RengiTemizle
Tüp Uzunluğu50 ft
Tüp malzemesiPVC
Vakum Değerlendirmesi29.9 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Viraj YarıçapıDuvar KalınlığıMaks. BasınçÜcret
TYGON AAB00002 PVC Boru, SAE, 1/16 İnç İç Çap, 1/8 İnç Dış Çap. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
TEKLİF TALEBİ
TYGON AAB00003 PVC Boru, SAE, 1/16 İnç İç Çap, 3/16 İnç Dış Çap. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI€74.25
TYGON AAB00004 PVC Boru, SAE, 3/32 İnç İç Çap, 5/32 İnç Dış Çap. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
TEKLİF TALEBİ
TYGON AAB00005 PVC Boru, SAE, 3/32 İnç İç Çap, 7/32 İnç Dış Çap. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI€82.94
TYGON AAB00006 PVC Boru, SAE, 1/8 İnç İç Çap, 3/16 İnç Dış Çap. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi€34.90
TYGON AAB00007 PVC Boru, SAE, 1/8 İnç İç Çap, 1/4 İnç Dış Çap. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI€93.78
TYGON AAB00009 PVC Boru, SAE, 5/32 İnç İç Çap, 7/32 İnç Dış Çap. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi€53.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON AAB00024 PVC Boru, SAE, 5/16 İnç İç Çap, 9/16 İnç Dış Çap.
€364.95 / Adet