TYGON Silver Ftalat İçermeyen Antimikrobiyal Hortumlar
Tygon ftalat içermeyen antimikrobiyal boru, yiyecek ve içecek dağıtımı, su arıtma, kimyasal transfer, buz makineleri ve süt ürünleri işleme için kullanılır.
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Patlama basıncı | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS600038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 190 psi | 38 psi | €520.85 | |
A | AS600017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 200 PSI | 40 psi | €256.63 | |
A | AS600007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 325 psi | 65 psi | €198.88 | |
A | AS600027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 150 PSI | 30 psi | €353.86 | |
A | AS600012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 250 psi | 50 psi | €244.60 |
Özellikler
- Bu tüpler, kontaminasyon kontrolünü iyileştiren ve çevresel etkileri ve sağlıkla ilgili endişeleri azaltan biyo-temelli bir tasarıma sahiptir.
- İç yüzeyinde gümüş bazlı bir bileşik ile formüle edilmişlerdir, bu da biyolojik kirlenmeye ve diğer estetik sorunlara neden olan geniş bir mikroorganizma yelpazesine karşı etkili olmalarını sağlar.
- Bakteri oluşumunun önemli olduğu durumlarda hortumun dış çapı da gümüş bazlı bileşik ile formüle edilebilir.
Standartlar ve Onaylar
- FDA 21 CFR
- NSF51
Sık Sorulan Sorular
NSF nedir?
NSF sertifikası, ürünlerin halk sağlığını korumaya yönelik katı standartları karşılamasını sağlar.
Antimikrobiyal polimerlerin amacı nedir?
Antimikrobiyal polimer olan AlphaSan, malzemeye ve son ürünlere fungistatik, bakteriyostatik ve algistatik özellikler kazandırmak için onaylanmış malzemelere çeşitli seviyelerde eklenir. Antimikrobiyal polimerler ayrıca yüksek sıcaklık stabilitesi ve düşük renk oluşumu sunar.
Hortum neden mikroplara karşı korunmalıdır?
Mikropların (bakteriler, algler ve mantarlar gibi) büyümesi kötü kokulara, renk bozulmasına ve biyofilm oluşumuna neden olabilir. Bu, aktarılan malzemenin kirlenmesine ve borunun kendisinin bozulmasına neden olabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli El ve Kalıp Öğütücüler
- Laboratuvar Tepsileri ve Tavaları
- Medya Rulolarını Filtrele
- Kablo Kontrollü Gaz Kapatma Vanaları
- Laboratuvar Lavaboları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Yangın koruması
- lehimleme
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- GROTE Kutu Lamba Meydanı
- WEG Pompa Motoru, 3 fazlı
- SCHNEIDER ELECTRIC XB5R / XB4R Kablosuz Basma Düğmesi
- DIXON DQC V-Serisi Kaplin Conta Kitleri
- SALSBURY INDUSTRIES Özel Sayılar ve Harfler, Dikey
- RIDGID K9 102 Flexshaft Zincir Tokmakları
- ACME ELECTRIC Kesici Bölge Güç Merkezlerinde Panel Tran Cıvata, 480V Primer, Paslanmaz Çelik
- EATON NRX Serisi Güç Savunması ICCB Aksesuarları
- EATON VFX Ekranları
- MORSE DRUM Denizin Dişleri