Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON AS600038 Anti-Mikrobiyal Poliolefin/PVC Boru, 3/4 İnç Dış Çap, 1/2 İnç İç Çap. | CM9AVG 2DCC3

TYGON AS600038 Anti-Mikrobiyal Poliolefin/PVC Boru, 3/4 İnç Dış Çap, 1/2 İnç İç Çap.

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM9AVG Model: AS600038Çapraz Referans: 2DCC3
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
€520.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı190 psi
SertlikKıyı A: 72
Dia İçinde.1 / 2 "
Maks. Basınç38 psi
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-47 Derece F ila 160 Derece. F
Tüp Rengiyarı saydam gümüş
Tüp Uzunluğu50 ft
Tüp malzemesiPoliolefin/PVC
TipAnti-mikrobiyal
Vakum Değerlendirmesi29.9 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Duvar KalınlığıPatlama basıncıMaks. BasınçÜcret
TYGON AS600007 Anti-Mikrobiyal Poliolefin/PVC Boru, 1/4 İnç Dış Çap, 1/8 İnç İç Çap. | CM9AVC 2DCB4 AS6000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi€198.88
TYGON AS600012 Anti-Mikrobiyal Poliolefin/PVC Boru, 5/16 İnç Dış Çap, 3/16 İnç İç Çap. | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi€244.60
TYGON AS600017 Anti-Mikrobiyal Poliolefin/PVC Boru, 3/8 İnç Dış Çap, 1/4 İnç İç Çap. | CM9AVE 2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi€256.63
TYGON AS600027 Anti-Mikrobiyal Poliolefin/PVC Boru, 1/2 İnç Dış Çap, 3/8 İnç İç Çap. | CM9AVF 2DCC1 AS6000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi€353.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON AS600038 Anti-Mikrobiyal Poliolefin/PVC Boru, 3/4 İnç Dış Çap, 1/2 İnç İç Çap.
€520.85 / Adet