A B Rulman Tipi: Mühürlü Top , Bıçak Çapı: 36 " , Bıçak Malzemesi: Çelik , CFM Yüksek: 11,693 , Kordon Uzunluğu: 5ft. , Sürücü Tipi: direkt , Çevresel Uygulamalar: Sanayi , Koruma Malzemesi: Çelik , Yükseklik: 75 " , Ev materyalleri: polietilen Hz. 60 , Maks. Ortam Sıcaklığı: 104 Derece F , Maks. Derinlik: 45 " , Motor Muhafazası: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Gücü: 1/2 , Motor Yalıtımı: F sınıfı , Motor devri: 825 , Motor tipi: Kalıcı Bölünmüş Kapasitör , Montaj Yeri: kaide , Montaj Tarzı: Kaideye Monteli , Bıçak Sayısı: 3 , Çalışma Akımı: 7/3.5 , Salınımlı/Salınımsız: titreşen , Dış Çap: 37.5 " , Faz: 1 , Şaft Çapı: 5 / 8 " , Hızlar: 1 , Termal koruma: Oto , Gerilim: 115/230 , Watt: 450 , Genişlik: 42 "