VESTIL A-LIFT Serisi El Vinçli Kaldırma Kamyonları, İstifçi Tasarımı
stil | Model | + | İç Genişlik | Kapasite | derinlik | Kaldırma Yüksekliği Max. | Maks. Ayarlanabilir Çatal Genişliği | Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | Dış Çatal Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-LİFT-R-HP | El Vinç Kaldırma Kamyonu | 12 3 / 4 " | 400 lbs. | 35 " | 97 " | 20.88 " | 117 " | 20 7 / 8 " | €2,326.69 | |
B | A-LİFT-R | Ters Çevrilebilir Çatal Malzeme Kaldırma | 12 1 / 2 " | 500 lbs. | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | €2,030.11 | |
C | A-ASANSÖR-S | Ters Çevrilebilir Çatal İstifleme Kaldırma | 21 3/4 "- 36 1/4" | 500 lbs. | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29" - 43 7/8" | €1,997.20 | |
D | A-KALDIRMA-S-HP | Ters Çevrilebilir Çatal İstifleme Kaldırma | 21 3/4 "- 36 1/4" | 400 lbs. | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29" - 43 7/8" | €2,413.93 | |
E | A-LİFT-S-EHP | Ters Çevrilebilir Çatal İstifleme Kaldırma | 21 3/4 "- 36 1/4" | 350 lbs. | 42.5 " | 122 " | 43.88 " | 143.69 " | 29" - 43 7/8" | €2,316.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su ve Buhar Kazanları
- Tork Anahtarı Aksesuarları
- Sürgü Yıkayıcılar
- Giriş Panjurları
- UPS Aküleri
- Otomotiv Bakım Araçları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- İşaretler
- Lastik ve Jant
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- APPROVED VENDOR OEM Olmayan Musluk Onarım Parçaları
- K2 COMMERCIAL HARDWARE Ekstra Ağır Hizmet Tipi Manuel Kapı Kapatıcı
- TSUBAKI Ofset Bağlantısı İngiliz Standardı
- DIXON Top Koltuklar
- DIXON Erkek Düz Yüz Birlikleri
- THOMAS & BETTS KN14 Serisi Klemens Aksesuarları
- ANVIL Tip A Uç Kapakları
- MASTER LOCK Çoğaltıcı Kilitler
- SLOAN selenoidler
- BALDOR / DODGE İki Cıvatalı Yastık Bloklu Konik Makaralı Rulmanlar