VESTİL ALUM Serisi Deluxe Alüminyum El Arabaları
stil | Model | Burun Plakası Kalınlığı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Boyutu | Tekerlek Sayısı | Platform Uzunluğu | Platform Kamyon Kapasitesi | Platform Kamyon Kolu Yüksekliği | Platform Kamyon Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALUM-3-DÖNÜŞ | 0.5 " | Çelik üzerinde Poli | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | 750 lbs. | 42 " | - | €565.43 | |
B | ŞAP-P | 0.5 " | - | 10 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €360.65 | |
C | ŞAP-H-HR | 0.5 " | Sert Kauçuk | 10 "2.5 x" | 2 | - | - | - | - | €344.99 | |
D | ŞAP-P-HR | 0.5 " | Sert Kauçuk | 10 "2 x" | 2 | - | - | - | - | €403.56 | |
E | ŞAP-H | 0.5 " | - | 10.5 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €300.57 | |
F | ŞAP-CONV-HR | 0.5 " | Sert Kauçuk | 10" x 3.5", 5"x 1.25" | 4 | - | 650 lbs. | 40 1 / 2 " | 46.5 " | €528.13 | TEKLİF TALEBİ
|
G | ALUM-PİM | 1 / 2 " | - | 10.5 "3.25 x" | 2 | - | - | - | - | €302.04 | |
H | ALUM-DÖNGÜ-H | 1 / 2 " | - | 10 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €360.65 | |
I | ALUM-DÖNGÜ-H-HR | 1 / 2 " | Sert Kauçuk | 10 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €403.68 | |
J | ALUM-DÖNGÜ-İK | 1 / 2 " | Sert Kauçuk | 10 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €355.01 | |
K | ALUM-DÖNGÜ | 1 / 2 " | - | 10 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €307.82 | |
L | ALUM-DÖNÜŞ | 1 / 2 " | Çelik üzerinde Poli | 10 "x 3.5", 5 "x 1.25" | 4 | 46 1 / 2 " | 650 lbs. | 40 1 / 2 " | - | €509.69 | |
M | ALUM-DÖNÜŞ-B | 1 / 2 " | Çelik üzerinde Poli | 10 "x 3.5", 5 "x 1.25" | 4 | - | 650 lbs. | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | €525.34 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kama Broş Setleri
- Koruyucu Ekipman Çantası Aksesuarları
- Sıcaklık / Nem / Basınç Verici Hız.
- Otomotiv Test Cihazları
- Yapışma Test Cihazı Aksesuarları
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- hava Filtreleri
- Bağlantı Araçları
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Alet Saklama
- MSA Lamba Braketi ve Kordon Tutuculu Ön Kenarlı Baret
- TOUGH GUY 24 "Yer Sileceği
- PARKER 501 serisi, Pirinç Sıralı Küresel Vana, FNPT x MNPT
- INTERTAPE Karton Sızdırmazlık Bandı
- 3M Bakır Tek Delikli Pabucu Pembe 1/0 Awg
- DORIAN Parmak Kelepçesi
- APPROVED VENDOR Petri Kutusu, Polistiren
- COOPER B-LINE Kanal Sonu Korumaları
- EATON KDB Serisi Komple Kompakt Şalterler, K Boyu
- LINN GEAR Konik Dişliler, 3 Çap Adımlı