VESTIL ALUM-CONV-HR Cabrio El Arabası, Alüminyum, 52 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El arabası |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 10" x 3.5", 5"x 1.25" |
Renk | Gümüş |
Platform Kamyonuna Dönüştürülebilir | Evet |
derinlik | 18.875 " |
Kolu tipi | Konvertibl |
Yükseklik | 51.5 " |
uzunluk | 18.88 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 7.25 " |
Burun Plakası Uzunluğu | 7 1 / 4 " |
Burun Plakası Kalınlığı | 0.5 " |
Noseplate Genişliği | 18 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Dikey Destek Sayısı | 2 |
Platform Kamyon Kapasitesi | 650 lbs. |
Platform Kamyon Kolu Yüksekliği | 40 1 / 2 " |
Platform Kamyon Yüksekliği | 10 5 / 8 " |
Platform Kamyon Uzunluğu | 46.5 " |
Platform Kamyon Genişliği | 20.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-alum-conv-hr.pdf |
kullanım | Genel Amaçlı |
genişlik | 20.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Burun Plakası Kalınlığı | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Boyutu | Tekerlek Sayısı | Platform Uzunluğu | Platform Kamyon Kapasitesi | Platform Kamyon Kolu Yüksekliği | Platform Kamyon Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUM-3-DÖNÜŞ | 0.5 " | Çelik üzerinde Poli | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | 750 lbs. | 42 " | - | €565.43 | ||
ALUM-DÖNÜŞ | 1 / 2 " | Çelik üzerinde Poli | 10 "x 3.5", 5 "x 1.25" | 4 | 46 1 / 2 " | 650 lbs. | 40 1 / 2 " | - | €509.69 | ||
ALUM-DÖNÜŞ-B | 1 / 2 " | Çelik üzerinde Poli | 10 "x 3.5", 5 "x 1.25" | 4 | - | 650 lbs. | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | €525.34 | ||
ŞAP-H | 0.5 " | - | 10.5 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €300.57 | ||
ŞAP-H-HR | 0.5 " | Sert Kauçuk | 10 "2.5 x" | 2 | - | - | - | - | €344.99 | ||
ALUM-DÖNGÜ | 1 / 2 " | - | 10 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €307.82 | ||
ALUM-DÖNGÜ-H | 1 / 2 " | - | 10 "3.5 x" | 2 | - | - | - | - | €360.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00