VESTIL BC Serisi Kiriş Kelepçeleri
stil | Model | Min. Çene Açıklığı | Kapasite | Renk | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC-6 | 0" | 6000 lbs. | Portakal | 20.25 " | 7.75 " | 20.25 " | 5.25 " | 3 ton | €201.85 | |
B | BC-2 | 2 1 / 2 " | 2000 lbs. | Portakal | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 1 ton | €108.70 | |
C | BC-4 | 2 1 / 2 " | 4000 lbs. | Portakal | 16 " | 6.5 " | 16 " | 4" | 2 ton | €123.08 | |
D | BC-1 | 2 1 / 2 " | 1000 lbs. | Portakal | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 0.5 ton | €92.99 | |
E | BC-10 | 4 1 / 2 " | 10000 lbs. | Mavi | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 5 ton | €284.91 | |
F | BC-8 | 4 1 / 2 " | 8000 lbs. | Mavi | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 4 ton | €246.18 |
BC Serisi Kiriş Kelepçeleri
Vestil kiriş kelepçeleri, üstten kaldırma işlemleri sırasında I-kiriş flanş gerilimini azaltmak için yükü flanş kenarlarından uzağa dağıtmak için uygundur. Kelepçeyi bir portaldan diğerine hızlı bir şekilde değiştirmek için mekanik bir ayarlama sistemine ve kaldırma bağlantısı için entegre, tabana monte edilmiş bir çubuğa sahiptirler. Bu çelik kiriş kelepçeleri, sıvılara ve aşındırıcı ortamlara karşı koruma için boyalı bir yüzeye sahiptir. 1000 ila 10000 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcut olan bu kiriş kelepçelerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çöp Kovaları
- Gösterge Muslukları
- Beher
- MIG Kaynak Teli
- Kablo Emniyet Yayları
- Depolama Dolapları
- Santrifüj Pompaları
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Laboratuvar Gereçleri
- Oto Kaporta Araçları
- STRANCO INC Boru İşaretleyici, Tek Fazlı
- VERMONT AMERICAN Yüksek Karbonlu Çelik Makine Vidalı Tapalar
- MILWAUKEE Gres Kesici, Mfr ile Kullanım İçin. MXF500
- PALMGREN Taşlama Tezgahları
- MARATHON MOTORS Fan ve Üfleyici Motorlar, Bölünmüş Fazlı, Damlamaya Dayanıklı, Esnek Taban
- EBERBACH Ağır Hizmet El Hareketli Çalkalayıcılar
- WRIGHT TOOL Metrik Sentezler
- EATON E34 Serisi Tehlikeli Işıksız Butonlar
- CONDOR Kaynak Eldiveni, Düz Başparmak, Standart, Sığır Derisi, Kahverengi
- GROVE GEAR GRG Serisi, BM-R Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri