Vestil BC-2 | Kiriş Kelepçesi, Yatay Kaldırma Stili, 2000 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BC-2 Kiriş Kelepçesi, Yatay Kaldırma Stili, 2000 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MKE Model: BC-2
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
€108.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işın Kelepçe
Kapasite2000 lbs.
Kelepçe Kilit Mekanizmasımanivela
RenkPortakal
Kiriş Flanşına Uyar W3-1/8 to 9-5/8"
Kiriş Flanş Genişliğine Uyuyor3 1/8 "- 9 5/8"
Yükseklik6.25 "
Çene Derinliği3 1 / 2 "
uzunluk16.5 "
Kaldırma Kelepçesi StiliYatay
Kaldırma Kelepçesi TipiIşın Kelepçe
Kaldırma StiliYatay
MalzemeÇelik
Maks. Uyumlu Flanş Genişliği9.5 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma8 1 / 2 "
Maks. Yük2000 Lb.
Ölçü BirimleriHER
Min. Uyumlu Flanş Genişliği3.25 "
Min. Çene Açıklığı2 1 / 2 "
Genel Derinlik16.5 "
Toplam yükseklik6.25 "
Uzunluk16.5 "
Genel Kalınlık0.16 "
toplam Genişlik3.5 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-bc-2.pdf
Yüzük Çapı0.787402 "
UPC691215004565
genişlik3.5 "
Çalışma yükü sınırı1 ton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Çene AçıklığıKapasiteRenkGenel DerinlikToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÇalışma yükü sınırıÜcret
VESTIL BC-1 Kiriş Kelepçesi, Yatay Kaldırma Stili, 1000 Lb. Kapasite | AG7MKC BC-12 1 / 2 "1000 lbs.Portakal16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 ton€92.99
VESTIL BC-10 Kiriş Kelepçesi, 10000 Lb. Kapasite | AG7MKD BC-104 1 / 2 "10000 lbs.Mavi21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 ton€284.91
VESTIL BC-4 Kiriş Kelepçesi, Yatay Kaldırma Stili, 4000 Lb. Kapasite | AG7MKF BC-42 1 / 2 "4000 lbs.Portakal16 "6.5 "16 "4"2 ton€123.08
VESTIL BC-6 Kiriş Kelepçesi, Yatay Kaldırma Stili, 6000 Lb. Kapasite | AG7MKG BC-60"6000 lbs.Portakal20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 ton€201.85
VESTIL BC-8 Kiriş Kelepçesi, Yatay Kaldırma Stili, 8000 Lb. Kapasite | AG7MKH BC-84 1 / 2 "8000 lbs.Mavi21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 ton€246.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BC-2 Kiriş Kelepçesi, Yatay Kaldırma Stili, 2000 Lb. Kapasite
€108.70 / Adet