VESTIL BS Serisi Tezgah Üstü Teraziler
stil | Model | Platform Genişliği | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | okunabilirlik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS-915-1212-100 | 12 " | 100 lbs. | 17 " | 0.2 lbs. | 16 " | 12 " | 4" | 12 " | €737.29 | TEKLİF TALEBİ
|
B | BS-915-1214-150 | 12 " | 2500 lbs. | 17 " | 0.2 lbs. | 18 " | 14 " | - | 14 " | €803.14 | TEKLİF TALEBİ
|
C | BS-915-1616-300 | 16 " | 300 lbs. | 26 " | 0.5 lbs. | 20 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 16 " | €933.53 | TEKLİF TALEBİ
|
D | BS-915-1620-400 | 16 " | 400 lbs. | 26 " | 0.5 lbs. | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 20 " | €1,039.37 | TEKLİF TALEBİ
|
E | BS-915-1824-500 | 18 " | 500 lbs. | 33 " | 0.1 lbs. | 28 " | 18 " | - | 24 " | €1,128.16 | TEKLİF TALEBİ
|
F | BS-915-1818-400 | 18 " | 400 lbs. | 26 " | 0.5 lbs. | 22 " | 18 " | - | 18 " | €1,039.37 | TEKLİF TALEBİ
|
G | BS-915-2020-500 | 20 " | 500 lbs. | 33 " | 0.1 lbs. | 24 " | 20 " | - | 20 " | €1,128.16 | TEKLİF TALEBİ
|
H | BS-915-2424-1000 | 24 " | 1000 lbs. | 33 " | 0.2 lbs. | 28 " | 24 " | 5 1 / 2 " | 24 " | €1,387.24 | TEKLİF TALEBİ
|
I | BS-915-2424-500 | 24 " | 500 lbs. | 33 " | 0.1 lbs. | 28 " | 24 " | - | 24 " | €1,299.94 | TEKLİF TALEBİ
|
J | BS-915BT-2424-1000 | 24 " | 1000 lbs. | 33 " | 0.2 lbs. | 28 " | 24 " | - | 24 " | €2,124.74 | TEKLİF TALEBİ
|
K | BS-915RT-2424-1000 | 24 " | 1000 lbs. | 33 " | 0.2 lbs. | 28 " | 24 " | - | 24 " | €5,019.88 | TEKLİF TALEBİ
|
BS Serisi Tezgah Üstü Teraziler
Vestil BS Serisi tezgah üstü teraziler, nakliye rıhtımlarında, açık hava pazarlarında ve gıda işleme endüstrilerinde doğru okumalar sağlamak için profesyonel kalitede dijital terazilerdir. Teraziler 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır, 1000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve toz ve suya karşı koruma sağlamak için IP65 sınıfındadır. Okumaları uygun bir açıdan görüntülemek için eğimi ayarlanabilen bir LCD ekrana ve düz olmayan yüzeylerde dengeli çalışma sağlamak için 4 ayarlanabilir ayağa sahiptirler. Seçilen modellerde malzemelerin kolay yüklenmesi için bilyeli transfer platformu bulunur. Üzerinde etiket / çıkartma ve polistiren çeşitleri bulunan çok çeşitli tezgah terazileri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Alet Kutuları ve Sandıkları
- Terminal Bloğu Aksesuarları
- Zon Vanaları
- Kapı durdurur
- Kablosuz Uzaktan Kumandalar
- Dolaplar
- Otomotiv Bakım Araçları
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Trafik Güvenliği
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- APPROVED VENDOR OEM Olmayan Duş / Banyo Bataryası Kolları
- MILWAUKEE VALVE ML Serisi, Kelebek Vana
- BANJO FITTINGS Küresel Vana, Yan Yük
- VULCAN HART Vanasını kapatın
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Özel Takviyeli Spigot Dişi Adaptörler
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Oynar Derz Solventli Çimentolu Yükselticiler, Nipel Stili, Soket Giriş x Mipt Çıkış
- EATON BABRSP Serisi Akıllı Devre Kesiciler
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Konik Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- LINN GEAR Tip B Paslanmaz Dişliler, 100 Zincir
- GROVE GEAR GR Serisi, HM-H1 Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri