VESTIL BS-915-1616-300 Ticari Yasal Tezgah Kantarı, 300 Lb. Kapasite, 16 x 16 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Ölçeği |
piller Dahil | Yok hayır |
Pil Dahil | Yok hayır |
Renk | Gümüş |
Bağlantı Portları | RS-232 |
Ekran Yüksekliği | 26 " |
Ekran Uzunluğu | 1" |
Ekran Uzunluğu | 1" |
Ekran Tip | LCD |
Ekran Genişliği | 6" |
IP Rating | IP65 |
Yükleme kapasitesi | 300 lbs. |
Malzeme | Çelik |
önlemler | Pound, Ons, Kilogram, Gram |
Toplam yükseklik | 26 " |
Uzunluk | 20 " |
toplam Genişlik | 16 " |
Platform Yüksekliği | 4 1 / 4 " |
Platform Uzunluğu | 16 " |
Platform Genişliği | 16 " |
okunabilirlik | 0.5 lbs. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | okunabilirlik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915-1212-100 | 12 " | 100 lbs. | 17 " | 0.2 lbs. | 16 " | 12 " | 4" | 12 " | €737.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
BS-915-1214-150 | 12 " | 2500 lbs. | 17 " | 0.2 lbs. | 18 " | 14 " | - | 14 " | €803.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
BS-915-1620-400 | 16 " | 400 lbs. | 26 " | 0.5 lbs. | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 20 " | €1,039.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
BS-915-1818-400 | 18 " | 400 lbs. | 26 " | 0.5 lbs. | 22 " | 18 " | - | 18 " | €1,039.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
BS-915-1824-500 | 18 " | 500 lbs. | 33 " | 0.1 lbs. | 28 " | 18 " | - | 24 " | €1,128.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
BS-915-2020-500 | 20 " | 500 lbs. | 33 " | 0.1 lbs. | 24 " | 20 " | - | 20 " | €1,128.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
BS-915-2424-1000 | 24 " | 1000 lbs. | 33 " | 0.2 lbs. | 28 " | 24 " | 5 1 / 2 " | 24 " | €1,387.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00