Uygulanan yükün doğruluğu: %0.1 , Piller dahildir: Yok hayır , Pil Türü: AA , Teker Çapı: 5" , Teker Malzemesi: Poly üzerinde Poly , Teker Tipi: (2) Sert, (2) Frenli Döner , Tekerlek Genişliği: 1 1 / 2 " , Ön Teker Malzemesi: Poly üzerinde Poly , Tam Ücretli Çalışma Saatleri Ölçeği: 100 , Yükseklik: 39 " , LCD Ekran Karakter Yüksekliği: 5 / 8 " , Uzunluk: 43 " , Maks. Yükseklik: 38 " , Maks. Seyahat mesafesi: 24 " , Pil Sayısı: 6 , Tekerlek Sayısı: 4 , Operasyon türü: Ayak Kumandalı , Platform Uzunluğu: 32 " , Platform Genişliği: 19 1 / 2 " , Güç kaynağı: Manuel , Güç kaynağı: AC , Arka Teker Malzemesi: Poly üzerinde Poly , Ölçek Dahil: Evet , Genişlik: 19.62 " , Kablo uzunluğu: 58 1 / 4 "