VESTIL CJIB Serisi Mini Konsol Konsol Kollar
stil | Model | Yükseklik | Taban Yüksekliği | Işın Uzunluğu | Işın boyutu | Kapasite | derinlik | Flanş Genişliği | Yerden yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJIB-10 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "6 x" | 1000 lbs. | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | €2,511.28 | |
B | CJIB-20 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "6 x" | 2000 lbs. | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | €2,602.91 | |
C | CJIB-3 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "4 x" | 300 lbs. | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | €1,779.54 | TEKLİF TALEBİ
|
D | CJIB-6 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "4 x" | 600 lbs. | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | €1,838.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- anahtar Aksesuarlar
- Boru Gerilim İşaretleyicileri
- Daldırma Isıtıcı Değiştirme Termostatları
- Hareket Sensörü Fikstürleri ve Kitleri
- Boru Askıları
- Pompa Kontrolleri
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Küvet / Musluklar
- Su ısıtıcıları
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- CHANNELLOCK Dil ve Oluk Pense
- AIR HANDLER MERV 6 Polyester Hava Filtresi
- JOHNSON CONTROLS 2 Yollu Su Düzenleme Vanaları
- APPLETON ELECTRIC Kapak 2-1 / 2 ve 3 İnç Form
- VICKERS Kanatlı Pompa 2 Gpm @ 1200 Rpm ve 100 Psi
- SPEARS VALVES CPVC Küresel Vanalar, EPDM
- EATON S811+/S801+ Serisi Terminal Kitleri
- SLOAN Yıkama Vanası Güçlendirme Kitleri
- LINN GEAR Bitmiş Delik Dişlileri, 60 Zincir
- BALLYMORE Demonte Korkuluksuz Çelik Sarmal Merdivenler