VESTIL CJIB-10 Mini Tepegöz Konsol Kolu, 1000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Pergel Vinç |
Taban Yüksekliği | 4" |
Taban Uzunluğu | 43.88 " |
Taban Genişliği | 53.75 " |
Işın Yüksekliği | 6" |
Işın Uzunluğu | 65.13 " |
Işın boyutu | 4 "6 x" |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 40.12 " |
Flanş Genişliği | 4" |
Yerden yükseklik | 78 1 / 2 " |
Yükseklik | 103.69 " |
uzunluk | 65.13 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 3 / 4 " |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Çalışma Modu | Manuel |
Payanda Uzunluğu | 39 3 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cjib-10.pdf |
rotasyon | 0 Derece |
İç Çaptaki Straddle Genişliği. | 47 3 / 4 " |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 54 " |
genişlik | 53.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 198 |
Gemi yüksekliği (cm) | 263.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 165.42 |
Gemi genişliği (cm) | 136.53 |
HS kodu | 8426300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Taban Yüksekliği | Işın Uzunluğu | Işın boyutu | Kapasite | derinlik | Flanş Genişliği | Yerden yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJIB-20 | 103.69 " | 4" | 65.13 " | 4 "6 x" | 2000 lbs. | 40.12 " | 4" | 78 1 / 2 " | €2,602.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
CJIB-3 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "4 x" | 300 lbs. | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | €1,779.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
CJIB-6 | 106.69 " | 3" | 63.13 " | 2 11 / 16 "4 x" | 600 lbs. | 40.12 " | 2.69 " | 84 " | €1,838.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00