VESTİL Sayaç Dengeli İstifleyiciler
Vestil karşı dengeli istifleyiciler depolarda, fabrikalarda ve dağıtım merkezlerinde verimli malzeme taşıma amacıyla kullanılmaktadır. Ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasına ve operasyonların kolaylaştırılmasına yardımcı olan ergonomik kaldırma ve istifleme yetenekleri sunarlar. Karşı dengeli tasarımları stabilite ve f sağlar...esneklik, onları geniş bir uygulama yelpazesi için ideal kılar.İncele
stil | Model | Yükseklik | HP | Kaldırma Yüksekliği Max. | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Min. Bacaklar Arası Genişlik | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBS-56-1-AC | 71.88 " | 1.5 hp | 56 " | 54.75 " | 19 " | Elektrik Kablolu | 115V AC | €7,041.64 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CBS-56-1-DC | 71.88 " | 0.5 hp | 56 " | 54.75 " | 27.5 " | Elektrikli Akülü | 12V | €7,041.64 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CBS-76-1-DC | 91.88 " | 0.5 hp | 76 " | 74.75 " | 27.5 " | Elektrikli Akülü | 12V | €8,106.82 | |
D | CBS-76-1-AC | 91.88 " | 1.5 hp | 76 " | 74.75 " | 19 " | Elektrik Kablolu | 115V AC | €8,106.82 |
Çalışma Mekanizması
- Operatör istifleyicinin çatallarını istenilen genişliğe ve yüksekliğe ayarlar.
- İstifleyici, gerekli enerjiyi sağlayan bataryasından güç alır.
- Operatör, istifleyiciyi yönlendirmek ve manevra yapmak için kolu kullanır.
- Ön tekerlekler düzgün hareket kabiliyeti ve stabilite sağlar.
- İstifleyici, tasarımı ve güç kaynağı sayesinde yükleri kolaylıkla kaldırır ve taşır.
Özellikler
- Bu istifleyiciler, yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için çelik yapıya sahiptir.
- Sorunsuz çalışma için 11 boyutlu bir pil kullanırlar ve şarj cihazıyla birlikte gelirler.
- Bu dengelenmiş istifleyiciler 1000 lb kapasite ve 2 inç genişlik sunar.
- Gelişmiş manevra kabiliyeti ve stabilite için cam dolgulu naylondan yapılmış 6 inçlik tekerleklerle birlikte gelirler.
- Bu istifleyiciler, maksimum tekerlek dış çapının 4 ila 19 inç üzerinde çatal ayarı sunar.
- Gelişmiş koruma için çelik bir çerçeveyle birlikte gelirler.
Sık Sorulan Sorular
Vestil karşı dengeli istifleyicilerin temizliğini ve bakımını nasıl yaparım?
- Hasar ve gevşek parça olup olmadığını kontrol edin.
- Kir ve kalıntılardan uzak tutun.
- Şarj etme ve temizleme kurallarına uyun.
- Hareketli parçalara yağlayıcı uygulayın.
- Güvenlik özelliklerinin çalıştığından emin olun.
- Güvenli operasyon için eğitim alın.
- Bir bakım günlüğü tutun.
- Düzenli denetimler planlayın.
Karşı dengeli istifleyiciyi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
- Yükleme kapasitesi.
- Ağırlık kaldırmak.
- Elektrik / manuel güç.
- Uzay ve dönüş manevra kabiliyeti.
- Güvenlik için özellikler ve sertifikalar.
- Bakım için bakım kolaylığı.
- Bütçenize uygun.
- Operatör konforu.
Bu istifleyicileri nasıl kurarım?
- Montaj için alanı temizleyin.
- Üreticinin kurulum talimatlarını inceleyin.
- Çatalları, tekerlekleri ve kolu kılavuza göre takın.
- Tüm güvenlik özelliklerinin işlevsel olduğundan emin olun.
- Elektrikliyse pili tamamen şarj edin.
- Kaldırma ve manevra fonksiyonlarını test edin.
- Operatörleri güvenli kullanım konusunda eğitin.
- Bir bakım programı oluşturun.
- Kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kurtarma ve Kurtarma Eldivenleri
- Açı Aralığı ve Eğim Bulucuları
- Nokta Kaynakçı Aksesuarları
- Kaliper Aksesuarları
- Menteşeli Güvenlik Kilit Anahtarları
- Havalı El Aletleri
- Lambalar
- Duvarcılık
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Halı Alet Setleri
- HILMAN ROLLERS Ekipman Silindir Kiti
- ACCUFORM SIGNS Tehlike Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- MONOPRICE Güç Kablosu, Yuvarlak Şekil
- PHOENIX Çamurluk Fişekleri 4 İnç Wrecker
- HOFFMAN Ön Plakalar
- SPEARS VALVES CPVC Plug Gate Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2102 Zincir
- TSUBAKI QD Serisi, Dişliler, 3/8 İnç Hatve
- BALDOR / DODGE SCMAH, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- GROVE GEAR GR Serisi, BMQ-L Stili, 830 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri