VESTIL CBS-56-1-DC Sayaç Dengeli İstifleyici, DC, Genel Yükseklik 71-7/8 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karşı Dengeli İstifleyici |
Ayarlanabilir Çatallar | Evet |
Pil Boyutu | 11 |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Çatal Ayarı Maks. Teker Dış Çapı | 4 "19 için" |
Çatal uzunluğu | 25.5 " |
Çatal Kalınlığı | 1" |
Çatal Genişliği | 3" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Sap Yüksekliği | 40 13 / 16 " |
Yükseklik | 71.88 " |
HP | 0.5 hp |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
Bacak Genişliği | 27.5 " |
uzunluk | 62.81 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 56 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Yükleme Merkezi | 12 " |
Düşük Yükseklik | 1 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 54.75 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 19 " |
Min. Kaldırma yüksekliği | 1.25 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 4" |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 27.5 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ön Teker Sayısı | 2 |
Çalışma | pil |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cbs-56-1-dc.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 56 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Tekerlek Tipi | (2)Frenli Döner |
12" Yük Merkezinde Eşit Kapasite | 1000 lbs. |
UPC | 691215321372 |
Gerilim | 12V |
genişlik | 27.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | HP | Kaldırma Yüksekliği Max. | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Min. Bacaklar Arası Genişlik | Güç Kaynağı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-76-1-AC | 91.88 " | 1.5 hp | 76 " | 74.75 " | 19 " | Elektrik Kablolu | 115V AC | €8,106.82 | ||
CBS-76-1-DC | 91.88 " | 0.5 hp | 76 " | 74.75 " | 27.5 " | Elektrikli Akülü | 12V | €8,106.82 | ||
CBS-56-1-AC | 71.88 " | 1.5 hp | 56 " | 54.75 " | 19 " | Elektrik Kablolu | 115V AC | €7,041.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00