VESTIL CRAD Serisi İstiflenebilir Bar Kızakları
stil | Model | genişlik | derinlik | Yükseklik | İç Yükseklik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Koyların Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CRAD-25 | 12 " | 16 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 1 | €159.31 | |
B | CRAD-25-72 | 12 " | 72 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 5 | €1,110.90 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CRAD-25-30 | 12 " | 30 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 2 | €615.49 | |
D | CRAD-25-44 | 12 " | 44 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 3 | €794.45 | |
E | CRAD-25-58 | 12 " | 58 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 4 | €939.18 | |
F | CRAD-37 | 14 " | 19 " | 18 " | 14 5 / 8 " | 15 " | 10 " | 1850 lbs. | 1 | €157.42 | |
G | CRAD-56 | 15 " | 22 " | 21 " | 17 5 / 8 " | 18 " | 11 " | 2800 lbs. | 1 | €177.53 | |
H | CRAD-75 | 16 " | 26 " | 24 " | 20 1 / 2 " | 22 " | 12 " | 3750 lbs. | 1 | €227.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dielektrik Birlikler
- Sling Aksesuarları
- Floresan Lamba Başlatıcılar
- Işınım Metre
- Katlanabilir Kürekler
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Yağmur su sistemi
- Burçlar
- Otomotiv Testi
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- YOKE Kancası
- LEGRAND eklenti kalıbı
- DIXON Bölme Birlikleri
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Schrader Soketleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-12 Un
- APOLLO VALVES 70-340 Serisi Tek Rakorlu Bronz Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 200 IPS Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- HUSKIE TOOLS Kitleri
- BROWNING SK Tipi, Çabuk Ayrılan Burçlar
- DEWALT İkiz Ön Merdiven, 300 lbs. Yük Kapasitesi, ANSI Tip IA