VESTIL CRAD-25-72 İstiflenebilir Çubuk Kızağı, 2500 Lb. Kapasite, 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bar Beşiği |
Kapasite | 2,500 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 72 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 14 " |
İç Yükseklik | 10 5 / 8 " |
Iç uzunluk | 12 " |
İç Genişlik | 8" |
uzunluk | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 1250 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 1250 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Koyların Sayısı | 5 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-crad-25-72.pdf |
Düzgün Kapasite | 1250 lbs. |
Ağırlık kapasitesi | 2500 lbs. |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | derinlik | Yükseklik | İç Yükseklik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Koyların Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAD-25 | 12 " | 16 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 1 | €159.31 | ||
CRAD-25-30 | 12 " | 30 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 2 | €615.49 | ||
CRAD-25-44 | 12 " | 44 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 3 | €794.45 | ||
CRAD-25-58 | 12 " | 58 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 4 | €939.18 | ||
CRAD-37 | 14 " | 19 " | 18 " | 14 5 / 8 " | 15 " | 10 " | 1850 lbs. | 1 | €157.42 | ||
CRAD-56 | 15 " | 22 " | 21 " | 17 5 / 8 " | 18 " | 11 " | 2800 lbs. | 1 | €177.53 | ||
CRAD-75 | 16 " | 26 " | 24 " | 20 1 / 2 " | 22 " | 12 " | 3750 lbs. | 1 | €227.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00