VESTIL D-750-18 Yükleme Körüğü, 18 İnç, 10 Feet Kapılar İçin
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Sığınağı |
Ek tipi | Bolt Açık |
Renk | Siyah |
Perde malzemesi | Vinil |
derinlik | 18 " |
Kapı Yüksekliği | 120 " |
Kapı Genişliği | 120 " |
Düşen Perde Yüksekliği | 36 " |
Kapı Genişliğine Uyar | 10 ft. |
Kanat Ağırlığı | 40 oz. |
çerçeve Malzeme | Kadınlaştırılmış Ahşap, Alüminyum |
Kafa Perdesi Düşüşü | 36 " |
Yükseklik | 126 " |
Kapsar | 24 İnç Standart Kılavuz Şeritleri içerir. Yükseklik, Montaj Donanımı |
Malzeme | Vinil |
Maks. Sıkıştırma | 10 " |
Maks. Projeksiyon | 18 " |
Min. Römork Penetrasyon | 10 " |
Toplam yükseklik | 126 " |
toplam Genişlik | 132 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-d-750-18.pdf |
Projeksiyon | 18 " |
Geri çekilebilir | Yok hayır |
Conta Malzemesi | Vinil Kaplı Naylon |
Barınak Malzemesi | Vinil |
Yan Conta Yüksekliği | 126 " |
Duvardaki Yan Conta Genişliği | 42 " |
Standart Kılavuz Şerit Yüksekliği | 24 " |
Desteklenen Wolmanize Kereste Genişliği | 2" |
Üst Başlık Parçası Genişliği | 132 " |
Üst Conta Yüksekliği | 90 " |
Üst Conta Genişliği | 132 " |
Dikey Kanat Genişliği | 21 " |
Dikey Parçalar | 126 " |
genişlik | 132 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 124.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 340.36 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 3925200091 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00