VESTİL D Serisi Dock Seals
stil | Model | Projeksiyon | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | Maks. Alan sayısı Kapı Yüksekliği | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D-350-10 | 10 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €1,647.44 | TEKLİF TALEBİ
|
B | D-150-10 | 10 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,583.18 | |
C | D-350-11 | 11 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €1,715.22 | |
D | D-150-11 | 11 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,405.85 | |
E | D-150-12 | 12 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,821.19 | |
F | D-350-12 | 12 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,117.21 | |
G | D-150-13 | 13 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,527.69 | |
H | D-350-13 | 13 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €1,766.79 | |
I | D-150-14 | 14 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,726.64 | |
J | D-350-14 | 14 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €1,968.73 | |
K | D-350-15 | 15 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €1,982.99 | |
L | D-150-15 | 15 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,770.95 | |
M | D-350-16 | 16 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,033.12 | |
N | D-150-16 | 16 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,792.56 | |
O | D-350-17 | 17 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,080.26 | |
P | D-150-17 | 17 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,818.28 | |
Q | D-150-18 | 18 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,849.81 | |
R | D-350-18 | 18 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,124.76 | |
S | D-350-19 | 19 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,169.17 | |
T | D-150-19 | 19 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,868.48 | |
U | D-150-20 | 20 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €2,017.14 | |
V | D-350-20 | 20 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,560.15 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bin Dolapları
- Isıyla Daralan Makaralı Kapaklar
- Kablo Kilitlenmeleri
- Kapı Takozları
- İzolasyon Arıza Test Cihazları
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- İç Mekan Armatürleri
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Endekslenebilir Araçlar
- Laboratuvar Teşhisi
- SK PROFESSIONAL TOOLS Soket uzatma
- SCHLAGE Orta Görev Düğme Kilit Seti
- CANTEX Dirsek, 90 Derece
- APPROVED VENDOR Hex Nipel
- ZURN Yer Sifonu Orta Hizmet
- QMARK Spst Termostat
- MITUTOYO U dalgası Bağlantı Kablosu
- EATON 20 Serisi Ağır Hizmet Fotoelektrik Sensörler
- MI-T-M Kelepçeleri
- VOLLRATH Fritöz