VESTIL D-350-10 Rıhtım Keçesi, 10 İnç Projeksiyon, 8 x 9 Ayaklı Kapı, Siyah, Naylon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | rıhtım mührü |
Ek tipi | Duvara, Yükleme Alanı Kapısına Monte Edilmiş |
Renk | Siyah Sarı |
Sıkıştırılmış Uzunluk | 5" |
Kapı Yüksekliği | 108 " |
Kapı Genişliği | 96 " |
Yüz genişliği | 12 " |
Kapı Genişliğine Uyar | 8 ft. |
Başlık Yüksekliği | 12 " |
Yükseklik | 120 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 10 " |
Malzeme | Naylon, Vinil |
Maks. Sıkıştırma | 5" |
Maks. Alan sayısı Kapı Yüksekliği | 9 ft. |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 96 " |
Naylon Takviyeli Kılavuz Şeritler | 2" |
Naylon Takviyeli Vinil (oz.) | 36 oz. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-d-350-10.pdf |
Projeksiyon | 10 " |
Yan Yükseklik | 108 " |
Yan Genişlik | 10 " |
Üst Ped Kanadı Yüksekliği | 12 " |
Üst Conta Yüksekliği | 12 " |
UPC | 691215012263 |
genişlik | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 330.2 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3925200091 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Projeksiyon | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | Maks. Alan sayısı Kapı Yüksekliği | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-350-20 | 20 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,560.15 | ||
D-150-20 | 20 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €2,017.14 | ||
D-150-12 | 12 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,821.19 | ||
D-350-12 | 12 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ft. | Siyah Sarı | €2,117.21 | ||
D-150-10 | 10 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,583.18 | ||
D-150-11 | 11 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,405.85 | ||
D-150-13 | 13 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | Siyah Sarı | €1,527.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00