DAYTON Matkap Pres Mengenesi Sabit
stil | Model | Sıkma Kuvveti | Çenenin Açılması | Çene Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | Boğaz Derinliği | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LZ64 | 450 Lbs. | 2-3 / 4 " | 3" | 2.5 " | 9" | 1-1 / 4 " | tek kavrama | €81.36 | |
A | 31LZ65 | 450 Lbs. | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4 " | tek kavrama | €113.74 | |
B | 31LZ67 | 450 Lbs. | 2-3 / 4 " | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4 " | Hassas | €69.09 | |
A | 31LZ66 | 450 Lbs. | 4-1 / 2 " | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2 " | tek kavrama | €152.89 | |
C | 31LZ71 | 450 Lbs. | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4 " | Hızlı / Hızlı Eylem | €173.63 | |
B | 31LZ68 | 750 Lbs. | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2 " | Hassas | €94.15 | |
B | 31LZ69 | 750 Lbs. | 5" | 5" | 3" | 12 " | 1-29 / 32 " | Hassas | €142.50 | |
B | 31LZ70 | 1100 lbs. | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16 " | Hassas | €237.23 |
Matkap Pres Mengenesi Sabit
Dayton makine mengeneleri, işleme sırasında iş parçalarını yerleştirmek ve tutmak için sürekli olarak makine çalışma masalarına monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu mengeneler, sıkıştırma kuvvetini artırmak ve azaltmak için açılıp kapatılabilen çok yönlü çenelere sahiptir. İş tutma mengeneleri olarak da bilinirler ve sabit bir montaj sağlayan geniş bir tabana sahiptirler. İş parçalarını sıkıştırmak için büyük bir yüzey alanı sağlayan geniş çenelere sahiptirler. 2, 2.5, 3, 3.5 inç toplam yüksekliklerde mevcut olan bu makine mengenelerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Soket Adaptörleri
- Tepsi Standları
- Kablo Bağı Araçları
- Taşınabilir ve Görev Aydınlatma Aksesuarları
- Lineer Kılavuz Raylar
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Pnömatik Motorlar
- Havuz ve Spa Pompaları
- WIDIA HSSE Tabanca Musluğu, Siyah Oksit Kaplama
- CALBRITE Paslanmaz Çelik Boru Çıkış Gövdeleri Kapaklı
- WESTWARD Rulman Ayırıcı
- WRIGHT TOOL Punch Setleri
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Bacalı/Bleach Küresel Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakor Rakorları 2000, EPDM O-ring Contalı Soket x Soket
- TRICO Görüş
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, İki Düz Yüzeyli Şaft Montaj Bileziği
- GLOBE SCIENTIFIC Rotorlar
- PURTEST UV Su Sterilizatörleri