VESTİL DLI Serisi Dijital Yük Göstergeleri
stil | Model | Nominal Yükün Doğruluğu | İndeksleme Doğruluğu | Yükleme kapasitesi | Pim Deliği Derinliği | Pim Deliği Çapı | Hassas | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DLI-1 | -/+%0.1 | 1.1 lbs. | 1000 lbs. | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 9 lbs. | €985.49 | |
B | DLI-05 | -/+%0.2 | 1.1 lbs. | 500 lbs. | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 4.4 lbs. | €966.97 | |
C | DLI-2 | -/+%0.2 | 4.4 lbs. | 2000 lbs. | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 18 lbs. | €998.53 | |
D | DLI-14 | -/+%0.16 | 20 lbs. | 14000 lbs. | 1" | 1" | 100 lbs. | €1,289.13 | |
E | DLI-7 | -/+%0.16 | 11 lbs. | 7000 lbs. | 1" | 7 / 8 " | 55 lbs. | €1,183.16 | |
F | DLI-4 | -/+%0.25 | 11 lbs. | 4000 lbs. | 1" | 7 / 8 " | 33 lbs. | €6.30 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanca Kesiciler
- Lehim Aksesuarları
- Forklift Çalışma Platformları
- Amonyak Soğutma Borusu İşaretleyicileri
- Kapı Tokmağı
- Klimalar
- Redüktörlü Motorlar
- Özel Güvenlik Araçları
- Kaldırma Donanımı
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- EDSAL Panel Kiti
- APPROVED VENDOR Üçgen Zımparalama
- PARKER PFA Dişli Boru Bağlantı Parçaları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 5/8-16 Un
- EATON NZM Serisi Kutu Klemensler
- MARTIN SPROCKET Dinging Çekiçler, Ahşap Saplı
- HUMBOLDT CoreSnap Kaldırma Araçları
- REMCO 82 ons Metal Algılanabilir El Kepçeleri
- RINGERS GLOVES R-266 Yalıtımlı Darbe Eldiveni
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler