Vestil Dli-2 | Dijital Yük Göstergesi, 2000 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL DLI-2 Dijital Yük Göstergesi, 2000 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7QQE Modeli: DLI-2
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
€998.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yük Göstergesi
Nominal Yükün Doğruluğu-/+%0.2
Pil TipiAA
Kapasite2,000 lbs.
RenkGümüş
Ekran Yüksekliği1 1 / 2 "
Ekran Genişliği2 1 / 2 "
Yükseklik8 3 / 4 "
İndeksleme Doğruluğu4.4 lbs.
uzunluk1 1 / 2 "
Yükleme kapasitesi2000 lbs.
MalzemeAlüminyum
Ölçü BirimleriHER
Pil Sayısı3
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece 104 dereceye kadar F
Pim Çapı1 / 2 "
Pim Deliği Derinliği5 / 8 "
Pim Deliği Çapı1 / 2 "
Güç Kaynağıpil
Hassas18 lbs.
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-dli-2.pdf
genişlik3 5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)9.21
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal Yükün Doğruluğuİndeksleme DoğruluğuYükleme kapasitesiPim Deliği DerinliğiPim Deliği ÇapıHassasÜcret
VESTİL DLI-05 Dijital Yük Göstergesi, 500 Lb. Kapasite | AG7QQB DLI-05-/+%0.21.1 lbs.500 lbs.5 / 8 "1 / 2 "4.4 lbs.€966.97
VESTİL DLI-1 Dijital Yük Göstergesi, 1000 Lb. Kapasite | AG7QQC DLI-1-/+%0.11.1 lbs.1000 lbs.5 / 8 "1 / 2 "9 lbs.€985.49
VESTİL DLI-14 Dijital Yük Göstergesi, 14000 Lb. Kapasite | AG7QQD DLI-14-/+%0.1620 lbs.14000 lbs.1"1"100 lbs.€1,289.13
VESTİL DLI-4 Dijital Yük Göstergesi, 4000 Lb. Kapasite | AG7QQF DLI-4-/+%0.2511 lbs.4000 lbs.1"7 / 8 "33 lbs.€6.30
VESTİL DLI-7 Dijital Yük Göstergesi, 7000 Lb. Kapasite | AG7QQG DLI-7-/+%0.1611 lbs.7000 lbs.1"7 / 8 "55 lbs.€1,183.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL DLI-2 Dijital Yük Göstergesi, 2000 Lb. Kapasite
€998.53 / Adet