VESTIL DTR Serisi Tambur Kademeleri
stil | Model | Tambur Ebatı | Dia İçinde. | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DTR-20 | 30 gal. | 20 1 / 8 " | 20.5 " | 20.5 " | €186.04 | |
B | DTR-24 | 55 gal. | 24 1 / 8 " | 24.5 " | 24.5 " | €214.56 | |
C | DTR-28 | 85 gal. | 27 5 / 8 " | 28 " | 28 " | €229.05 |
DTR Serisi Tambur Kademeleri
Vestil varil katmanları, varilleri ambarlarda, işleme tesislerinde ve montaj hatlarında rahatlıkla istifleyerek depolama alanını artırmak için tasarlanmıştır. Tek kişinin çalışması için hafif bir tasarıma sahiptirler ve beş üniteye kadar istiflenmiş çelik tamburları idare edebilirler. Bu katmanlar 30, 55 ve 85 galon çelik tamburlarla uyumludur ve 20, 24 ve 28 inç uzunluk seçeneklerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yıkama Hortumları
- Konut Ayaklı Fanlar
- Dış Cephe Ahşap Boyaları
- Film ve Mühür Dağıtıcılar
- DC Hayranları
- Kaynak Malzemeleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Yangın koruması
- Çiviler
- HVAC Test Cihazları
- E JAMES & CO Lastik Levha,% 100 Geri Dönüştürülmüş Kaymaz, 60A
- SMC VALVES Solenoid Hava Kontrol Vanası 4 Yollu, 3 Konumlu
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hafif Hizmet, Esnek Gözler
- SIEMENS LGG Serisi, Devre Kesici
- APPROVED VENDOR 3" Tri Clover Uyumlu Bağlantı Parçaları Konsantrik Redüktörler
- RIDGID Boru Diş Açma Makine Sehpaları
- VAUGHAN El Delme Çekiçleri
- BESTCARE Banyo Lavaboları
- VESTIL PLDL-HD Serisi Ağır Hizmet Plaka/Döşeme Taşıyıcıları