VESTIL EHN Serisi Atölye Vinçli Motorlu Vinçler
Vestil EHN Serisi atölye vinci motorlu vinçler, ağır motor ve makinelerin kolaylıkla kaldırılması ve taşınması için tasarlanmıştır. Ağır motorları ve makineleri kaldırmak ve konumlandırmak için atölyeler, garajlar ve üretim tesisleri için idealdirler.
stil | Model | Yükseklik | Bom Yüksekliği @ 1,000 lbs. | Bom Yüksekliği @ 2,000 lbs. | Ayak Tasarımı | Bacak uzunluğu | Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | Maks. Tam Uzatmada Yük Kapasitesi | Ram Tonajı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHN-40-T | 57 " | 0 "87 için" | 0 "82 için" | Teleskopik | 62 "85 için" | 72 " | 1000 lbs. | 12 | €1,078.78 | |
B | EHN-40-C | 57.63 " | 3 "102 için" | 9" - 96 9/16" | Katlanabilir | - | 85.75 " | 1102 lbs. | 8 | €1,100.43 | TEKLİF TALEBİ
|
C | EHN-20-C | 59 " | 14 1/2 "ila 80" | 20 1/2 "ila 76" | Katlanabilir | - | 76 " | 500 lbs. | 3 | €690.08 | |
D | EHN-60-T | 61 " | - | 6 1/4 "- 96 9/16" | Teleskopik | 54 1/2 "- 83 1/4" | 84 " | 2205 lbs. | 12 | €1,593.48 |
Özellikler
- Vestil EHN Serisi hidrolik motorlu vinçler, dört farklı ayara sahip teleskopik boma sahiptir ve bu sayede değişen kaldırma yükseklikleri ve kapasiteleri için hassas ayarlamalar yapılabilir.
- Bu atölye tipi vinç motorlu vinçler, bomu yükseltirken ve indirirken kusursuz kontrol sağlayan manuel bir hidrolik el pompasıyla birlikte gelir ve ağır yüklerin kolaylıkla doğru şekilde konumlandırılmasını garanti eder.
- Kaldırma işlemini hızlandırmak için yüksek kapasiteli bir hidrolik silindirle donatılmıştır ve geniş çaplı silindirleri, yükleri açılı olarak taşırken bile sağlam performans sağlar.
- Bu hidrolik motorlu vinçler, iki adet sert ve iki adet döner tekerleğin dahil edilmesiyle olağanüstü taşınabilirlik sunarak, bir atölye içinde veya bir iş sahasında zahmetsizce harekete izin vererek genel verimliliği artırır.
- Zorlu kaldırma uygulamalarında uzun süreli güvenilirlik ve aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık sağlayan, koruyucu boyalı kaplamaya sahip ağır hizmet tipi çelik yapıya sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu vinçleri kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri nelerdir?
Operatörler, vincin güvenli ve verimli çalışmasını garanti etmek için ağırlık kapasitesi sınırlarına uymalı, uygun yük dengesini sağlamalı ve rutin bakım kontrolleri yapmalıdır. Ayrıca kazaları önlemek için operatörlerin vinç kullanımı konusunda eğitilmesi gerekir.
İhtiyaçlarım için doğru atölye vinci motor vincini nasıl seçerim?
Yük kapasitesi, kaldırma yüksekliği ve hareket kabiliyeti gibi faktörleri göz önünde bulundurarak özel kaldırma gereksinimlerinize göre bir vinç seçin. Uygulamanıza en uygun vinci belirlemek için bir profesyonele veya üreticiye danışmanız tavsiye edilir.
Bu Vestil atölye vinci motorlu vinçler nasıl kurulur?
- Bu vinçlerin tüm bileşenlerini ambalaj malzemelerinden çıkarın.
- Anahtarlar, lokmalar ve vinci kaldırmak için vinç veya forklift gibi kurulum için gerekli tüm alet ve ekipmanlara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Vinci kurmak için uygun bir yer belirleyin; tercihen manevra için geniş alana sahip düz ve sağlam bir yüzey.
- Vincin tabanını istenen konuma yerleştirin ve uygun şekilde hizalayın.
- Uygun ankraj cıvataları veya bağlantı elemanları kullanarak tabanı zemine sabitleyin ve sabit ve taşınmaz bir temel sağlayın.
- Üreticinin talimatlarını izleyerek ve sağlanan donanımı kullanarak dik direk bölümünü tabana takın.
- Tek tek bölümleri birbirine bağlayarak, güvenli bir şekilde sabitlendiklerinden emin olarak bom kolunu monte edin.
- Bom kolunu dik direğin üstüne takın, düzgün hizalama ve stabilite sağlayın.
- Hidrolik silindiri veya kaldırma mekanizmasını, bom koluna bağlayarak ve düzgün çalıştığından emin olarak üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Güvenli bir şekilde sıkıldıklarından emin olmak için tüm bağlantıları ve bağlantı elemanlarını kontrol edin, ancak hasarı önlemek için aşırı sıkmaktan kaçının.
- Tüm bileşenlerin düzgün bir şekilde monte edildiğinden ve çalışır durumda olduğundan emin olarak vinci iyice inceleyin.
- Sorunsuz ve güvenli çalışmayı sağlamak için başlangıçta hafif bir yük kaldırarak vinci test edin.
- Her şey düzgün çalışıyorsa, vinç kullanıma hazırdır.
Bu Vestil EHN vinç motorlu vinçlerin yük kapasitesi nedir?
Vestil bu vinçleri iki yük seçeneğiyle sunmaktadır: EHN-40-T motor vinci 4000 lb'yi kaldırabilir ve EHN-60-T motor vinci 6000 lb'ye kadar kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- borescope
- Zaman Gecikmeli Cüce Sigortalar
- IC Ekleme ve Çıkarma Araçları
- Duylar
- Açılan Silindirler
- Laboratuvar Aletleri
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Hava filtreleme
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Laboratuvar Teşhisi
- WESTWARD Çift Uçlu Valf Tekerlek Anahtarları
- BRADY Boru İşaretleyici, Yüksek Basınçlı Doğal Gaz
- BELL & GOSSETT Termostatik Eleman
- PLEWS-LUBRIMATIC 14-1 / 2 oz. Kartuş Kapasiteli Tabanca Kavrama Gres Tabancası
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 8-32 Unc Lh
- EATON GD Serisi Komple Kompakt Şalterler, G Pano
- EATON 7600 Serisi Geçiş Anahtarları
- HONEYWELL sünger
- LINN GEAR Avara Dişlileri, 160 Zincir