VESTIL EHN-40-C Motor Vinç, Katlanır Ayaklar, 4000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Motorlu Vinç |
Bom Yüksekliği @ 1,000 lbs. | 3 "102 için" |
Bom Yüksekliği @ 2,000 lbs. | 9" - 96 9/16" |
Bom Yüksekliği @ 3,000 lbs. | 15" - 91 1/4" |
Bom Yüksekliği @ 4,000 lbs. | 21" - 85 3/4" |
Kapasite | 4000 lbs. |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Zincir uzunluğu | 11" kancalı |
Daraltılmış Yükseklik | 65 7 / 8 " |
Daraltılmış Uzunluk | 21 " |
Daraltılmış Genişlik | 31 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 72 " |
Uzatılabilir Bacaklar | Yok hayır |
Katlama Türü | Evet |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 3 1 / 2 " |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Yükseklik | 57.63 " |
Montaj Donanımı İçerir | Evet |
Ayak Tasarımı | Katlanabilir |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | 85.75 " |
Maks. Tam Uzatmada Yük Kapasitesi | 1102 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Orta Teker Çapı. | 3" |
Orta Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Orta Kauçuk Döner Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Genel Derinlik | 72 " |
Toplam yükseklik | 57.625 " |
toplam Genişlik | 42.625 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehn-40-c.pdf |
Ram Çalıştırma | Hidrolik |
Ram Tonajı | 8 |
1,000 lbs'ye ulaşın. | 60 1 / 2 " |
2,000 lbs'ye ulaşın. | 53 1 / 4 " |
3,000 lbs'ye ulaşın. | 46 1 / 4 " |
4,000 lbs'ye ulaşın. | 39 1 / 4 " |
Arka Tekerlek Çapı | 3 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 4 " |
Teleskopik Bom | Yok hayır |
genişlik | 42.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 107.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 146.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 108.27 |
HS kodu | 8426990000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Bom Yüksekliği @ 1,000 lbs. | Bom Yüksekliği @ 2,000 lbs. | Ayak Tasarımı | Bacak uzunluğu | Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | Maks. Tam Uzatmada Yük Kapasitesi | Ram Tonajı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHN-20-C | 59 " | 14 1/2 "ila 80" | 20 1/2 "ila 76" | Katlanabilir | - | 76 " | 500 lbs. | 3 | €690.08 | ||
EHN-40-T | 57 " | 0 "87 için" | 0 "82 için" | Teleskopik | 62 "85 için" | 72 " | 1000 lbs. | 12 | €1,078.78 | ||
EHN-60-T | 61 " | - | 6 1/4 "- 96 9/16" | Teleskopik | 54 1/2 "- 83 1/4" | 84 " | 2205 lbs. | 12 | €1,593.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00