A B Kapasite: 4000 lbs. , Renk: Mavi , Kordon Uzunluğu: 8 ft. , Çatal Cep Merkezi: 28 " , Çatal Cep Yüksekliği: 2 1 / 2 " , Çatal Cep Genişliği: 7 1 / 2 " , Çerçeve malzemesi: Çelik , Yükseklik: 22 " , Seviyedeki Yükseklik: 8" , HP: 2 hp , Kurulum Donanımı Dahildir: Yok hayır , Dudak Yüksekliği: 12 " , Malzeme: Çelik , Maks. Eğim Açısı: 45 Derece , Operasyon türü: Push Button , Faz: 3 , Platform Malzemesi: Çelik , Platform Genişliği: 48 " , Taşınabilir: Evet , Güç Kablosu Uzunluğu: 8 ft. , Güç kaynağı: Elektrik Kablolu , Uzaktan Kumanda Kablosu Uzunluğu: 8 ft. , Gerilim: 460V AC , Genişlik: 48 "