VESTİL ELH Serisi Ekonomi Kaldıraçlı Vinçler
Vestil ELH Serisi ekonomik kollu vinçler şantiyelerde, depolarda, üretim tesislerinde ve bakım işlemlerinde ağır yüklerin kaldırılması, çekilmesi ve konumlandırılması için idealdir.
stil | Model | Kapasite | Sap uzunluğu | Kanca Açma Mesafesi | Kol Direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELH-15-10 | 1500 lbs. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31 lbs. | €345.01 | |
B | ELH-15-20 | 1500 lbs. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31 lbs. | €422.20 | |
C | ELH-15-5 | 1500 lbs. | 11 " | 12 7 / 8 " | 31 lbs. | €300.53 | |
D | ELH-20-20 | 2000 lbs. | 10 " | 12 3 / 4 " | - | €416.62 | |
E | ELH-20-10 | 2000 lbs. | 10 " | 12 3 / 4 " | - | €377.87 | |
F | ELH-20-5 | 2000 lbs. | 10 " | 12 3 / 4 " | - | €346.48 | |
G | ELH-30-10 | 3000 lbs. | 16 " | 15 " | 48 lbs. | €455.22 | |
H | ELH-30-20 | 3000 lbs. | 16 " | 15 " | 48 lbs. | €579.85 | |
I | ELH-30-5 | 3000 lbs. | 16 " | 15 " | 48 lbs. | €394.99 | |
J | ELH-60-10 | 6000 lbs. | 16 " | 19 " | 70 lbs. | €677.04 | |
K | ELH-60-20 | 6000 lbs. | 16 " | 19 " | 70 lbs. | €837.59 | |
L | ELH-60-5 | 6000 lbs. | 16 " | 19 " | 70 lbs. | €595.45 | |
M | ELH-120-10 | 12000 lbs. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | €1,089.42 | |
N | ELH-120-5 | 12000 lbs. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | €936.26 | |
O | ELH-120-20 | 12000 lbs. | 14 " | 24 7 / 16 " | - | €1,245.57 |
ELH Serisi Ekonomik Kollu Vinçler
Raptor Supplies Vestil tarafından, nominal kapasitenin %150'sine kadar test edilmiş çok çeşitli ELH Serisi ekonomik kaldıraçlı vinçler (disk frenli) sunar. Döner kancalar, deformasyon göstergelerine ve 360 derece dönebilen kollara sahiptir. Tek elle serbest zincirleme, hem dikey hem de yatay konumlarda sorunsuz bir çalışma sağlar. 500, 1000 ve 10 fit kaldırma seçeneklerinde mevcut olan bu ünitelerin 15 ve 20 lb kapasitelerinden birini seçin.
Çalışma Mekanizması
- Kol koluna bağlı yük zinciri, ağır yükler için sağlam destek sağlar.
- Vinçlerde, yükün doğru konumlandırılmasını sağlamak için kol serbest bırakıldığında otomatik olarak devreye giren, tamamen kapalı bir Weston tipi otomatik fren sistemi bulunur.
- Kullanışlı bir serbest zincirleme mekanizması ile yük zinciri, freni devreye sokmadan çekilebilir ve kolay ayarlamaya olanak tanır.
- Yüke veya kaldırma noktasına güvenli bir şekilde bağlanmak için çeşitli açılara uyum sağlayan ve güvenli ve verimli malzeme taşımayı kolaylaştıran döner kancalar dahil edilmiştir.
Özellikler
- Gelişmiş esneklik ve çeşitli açılardan kullanım kolaylığı için 360 derecelik bir kol dönüşü sunarlar.
- Bu ELH Serisi ekonomik kaldıraçlı vinçler (disk fren), doğru ve hassas yük konumlandırması sağlamak için tamamen kapalı bir Weston tipi otomatik fren sistemi ile donatılmıştır.
- Gelişmiş güç, darbe direnci ve uzun hizmet ömrü için soğuk şekillendirilmiş damgalı çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Bu vinçler, dayanıklı fırınlanmış emaye boya ile kaplanmıştır ve vinçlerin yüzeyleri için dayanıklılık ve koruma sağlar.
- Zahmetsiz ve rahat kullanım sağlayan, dikey ve yatay konumlarda sorunsuz ve sorunsuz kaldırma veya çekme sağlayan tek elle kullanılan bir mekanizmaya sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Vestil Alet Saklama Torbaları: Uygun ve güvenli alet düzenleme için sağlam 12 cepli alet saklama torbaları ile birlikte gelirler.
Standartlar ve Onaylar
- ASME B30.21
Sık Sorulan Sorular
Vestil ELH Serisi ekonomik kollu vinçler kullanılırken ne gibi güvenlik önlemleri alınmalıdır?
- Ağırlık kapasitesi sınırlarına uyun ve güvenliği sağlamak için vinci aşırı yüklemekten kaçının.
- Her kullanımdan önce vinci herhangi bir hasar veya aşınma belirtisine karşı düzenli olarak inceleyin.
- Yükün vinç kancalarına doğru bir şekilde bağlandığından ve sabitlendiğinden emin olun.
- Kaldırma işlemi sırasında kazaları önlemek için çalışma alanını engellerden ve personelden arındırın.
- Ani hareketlerden veya sarsıntılardan kaçınmak için vinci kontrollü bir şekilde çalıştırın.
- Koruyucu eldiven ve gözlük gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Doğru Vestil ELH Serisi ekonomik kaldıraçlı vinçleri seçerken nelere dikkat edilmelidir?
- Ağırlık kapasitesi
- Kaldırma yüksekliği
- Çalışma ortamı
- Dayanıklılık ve yapı
- Güvenlik özellikleri
Bu ekonomik kaldıraçlı vinçler nasıl temizlenir ve bakımı yapılır?
- Temizlemeden önce vinci herhangi bir hasar veya aşınmaya karşı düzenli olarak inceleyin.
- Kaldıracın yüzeylerindeki kiri ve birikintileri temizlemek için temiz bir bez veya yumuşak bir fırça kullanın.
- Sorunsuz çalışma ve daha az sürtünme için hareketli parçalara önerilen yağlayıcıyı uygulayın.
- Düzgün çalıştığından emin olmak için fren sistemini düzenli olarak kontrol edin ve test edin.
- Vinci temiz ve kuru bir alanda, tercihen koruyucu örtüler veya kılıflarla birlikte saklayın.
- Yük zincirini aşınma veya hasar açısından inceleyin, gerekirse değiştirin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kalem fener
- Emici Pedler
- Kapı Altları
- Çemberleme Dağıtıcıları
- Kapı Panjurları
- Pompa Kontrolleri
- Labware'in
- Aracı Holding
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Çeşitler
- SQUARE D Genel Amaçlı Trafo, Delta Çıkış Gerilimi
- SQUARE D LHL Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- COOPER B-LINE Saplama Bağlantı Elemanları için Kılavuz Rite Serisi Boru
- EATON Genel Amaçlı Havalandırmalı Transformatörler
- Cementex USA Tayt, 40 Kal.
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 4 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- DAYTON Bağlantı Plakaları
- TSUBAKI Tek Bölünmüş Konik Dişliler, 3/4 İnç Adım
- BALDOR / DODGE İkiz Konik Burç Düzenekleri