Ek tipi: Bolt Açık , Renk: Gümüş , Ayak Pedi Malzemesi: Termoplastik poliüretan , İçerir: Oluklu Montaj Delikleri-3/8" x 13/16" , İç Cıvata Deliği Aralığı: 2 9 / 16 "x 3 3 / 16" , Uzunluk: 7.63 " , Malzeme: Çelik , Montaj Deliği Yüksekliği: 13 / 16 " , Montaj Deliği Tipi: oluklu , Montaj Deliği Genişliği: 3 / 8 " , Montaj Plakası Boyutu: 3 15 / 16 "x 4 1 / 2" , Montaj Plakası Kalınlığı: 3 / 16 " , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 3 3 / 16 "x 3 11 / 16" , Merkezde Oluklu Delikler: 3 1/16 ", 3 11/16" , Genişlik: 4.5 "