Vestil Fl-lkh-6 | Zemin Kilidi, Çelik/poliüretan, 6-7/16 İnç - 7-5/8 İnç arası Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-LKH-6 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 6-7/16 İnç ila 7-5/8 İnç Boyut | AG7TDP 38RX34

VESTIL FL-LKH-6 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 6-7/16 İnç ila 7-5/8 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TDP Modeli: FL-LKH-6Çapraz Referans: 38RX34
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
€84.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
Tekerlek Boyutu6"
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik7.625
Ayak Pedi Çapı3 5 / 16 "
Ayak Pedi MalzemesiTermoplastik poliüretan
Kulp MalzemesiTermoplastik poliüretan
Yükseklik6.56 "
KapsarOluklu Montaj Delikleri-3/8" x 13/16"
İç Cıvata Deliği Aralığı2 9 / 16 "x 3 3 / 16"
uzunluk7.63 "
Düşük Yükseklik6 9 / 16 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Cıvatası Çapı.3/8 x 3/4 "
Montaj Deliği Yüksekliği13 / 16 "
Montaj Deliği Tipioluklu
Montaj Deliği Genişliği3 / 8 "
Montaj plakası3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Montaj Plakası Boyutu3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Montaj Plakası Kalınlığı3 / 16 "
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 3 / 16 "x 3 11 / 16"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-lkh-6.pdf
Yükseltilmiş Yükseklik7 5 / 8 "
Geri Çekilmiş Yükseklik6.5625
Merkezde Oluklu Delikler3 1/16 ", 3 11/16"
UPC691215114325
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)16.35
Gemi uzunluğu (cm)19.37
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek BoyutuAyak Pedi ÇapıYükseklikÜcret
VESTIL FL-LKH-4 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 4-5/8 İnç ila 5-3/4 İnç Boyut | AG7TDM 38RX32 FL-LKH-44"2 9 / 16 "4.63 "€81.48
VESTIL FL-LKH-5 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 5-7/16 İnç ila 6-5/8 İnç Boyut | AG7TDN 38RX33 FL-LKH-55"3 5 / 16 "5.63 "€81.42
VESTIL FL-LKH-8 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 8-3/8 İnç ila 9-5/8 İnç Boyut | AG7TDQ 38RX35 FL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "€87.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-LKH-6 Zemin Kilidi, Çelik/Poliüretan, 6-7/16 İnç ila 7-5/8 İnç Boyut
€84.42 / Adet