VESTİL Çatal Bıçak Koruyucuları
stil | Model | uzunluk | Kullanılabilir Çatal Uzunluğu | Çatal Bıçak Uzunluğu ile Kullanım | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F5-36 | 38.88 " | 36 " | 36 " | €153.07 | TEKLİF TALEBİ
|
B | F5-42 | 44.88 " | 42 " | 42 " | €160.27 | TEKLİF TALEBİ
|
C | F5-48 | 50.88 " | 48 " | 48 " | €165.88 | TEKLİF TALEBİ
|
D | F5-60 | 62.88 " | 60 " | 60 " | €174.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Çatal Bıçak Koruyucuları
Vestil çatal bıçak koruyucuları, paketleri, kamyon çatallarının keskin kenarlarının neden olduğu kayma veya istenmeyen hasarlardan korumak için tasarlanmıştır. Bu kör uçlu bıçak koruyucular, iş istasyonundan iş istasyonuna kolay hareket için hafif polietilen yapıya sahiptir ve uzaktan bile kolay görülebilmesi için parlak sarı bir kaplamaya sahiptir. 38.875 ila 62.875 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu hızlı takılan ve çıkarılması kolay çatal bıçak koruyucuları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HID Fikstür Reflektörleri
- Nokta Kaynakçı Aksesuarları
- Işık Perdesi Kaynak Modülleri ve Aksesuarları
- Mil Adaptörleri
- Güz Tutuklama Mesajları ve Uzantıları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Motor Malzemeleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Soğutma Test Cihazları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- MOON AMERICAN Nozul Parçalama
- METRO Raf Ünitesi
- FERVI Yağ Alma Temizleme Tankları
- BURNDY Hyplug Serisi Pin Terminal Fişi
- HOFFMAN Tip 4X 3 Nokta Mandallı Duvar Tipi Panolar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 2-64 Unf Lh
- ANVIL Siyah Dövülebilir Demir Birlikler
- ANVIL Sabit Genişlikte Kanal Destekleri
- STEARNS BRAKES 565 Serisi Fren Grupları