VESTIL F5-60 Çatal Koruyucu, 5 İnç Boyut, 60 İnç Çatal Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Kapaklar |
Ek tipi | Çatal pimi ve kamalı pim ile yerinde tutulan çatalların üzerinden kolayca kaydırın. |
piller Dahil | Yok hayır |
Renk | Sarı |
Çatal Uzatma Tasarımı | Pin Stili |
Çatal Kalınlığı | 1.75 " |
Çatal Genişliği | 5" |
Yükseklik | 2.38 " |
uzunluk | 62.88 " |
Malzeme | polietilen |
Malzeme kalınlığı | 0.19 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-f5-60.pdf |
Kullanılabilir Çatal Uzunluğu | 60 " |
Kullanılabilir Çatal Genişliği | 5" |
Çatal Bıçak Yüksekliği ile Kullanım | 2" |
Çatal Bıçak Uzunluğu ile Kullanım | 60 " |
Çatal Bıçak Genişliği ile Kullanım | 5" |
genişlik | 6.94 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00