VESTIL FPT Serisi Katlanır Kollu Plastik Platformlu Kamyonlar
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Tekerlek Çapı | Caster Genişliği | Maks. Platform Yüksekliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPT-1624 | 250 lbs. | 4" | 1" | - | - | - | - | - | €142.97 | |
B | FPT-1830 | 250 lbs. | 4" | 1 1 / 4 " | 6.5 " | 34 " | 27.75 " | 18 " | 6.5 " | €214.60 | |
C | FPT-2133 | 500 lbs. | 4" | 1 1 / 4 " | 6.5 " | 11 " | 33.5 " | 21.5 " | 6.5 " | €243.33 | |
D | FPT-2537 | 500 lbs. | 6" | 1 1 / 2 " | 8" | 13 " | 36 " | 24 " | 8" | €396.42 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boya Rulosu Kitleri
- Karbon Çelik Boru Bağlantı Parçaları
- Halı / Kilim / Paspas Aksesuarları
- Kablosuz Termometreler / Nem Ölçerler
- Step Motor Sürücüleri
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Su Şartlandırma
- PROTO 1/4 "Sürücü Metrik Esnek Soket
- E JAMES & CO Lastik Levha, Aşırı Sıcaklık, 40A
- BISHAMON INDUSTRIES Makaslı Kaldırma Tablası Ayak Kumandası
- ACCUFORM SIGNS Atık Etiketi
- SLUGGER Halka Şeklinde Kesici 7/16 inç
- PROTO Rulo Pim Zımba Seti
- KENNEDY Signature Serisi Makinist Sandığı
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC Serisi Kapatma Kaplin Uçları
- FERVI kıl testere
- WOLO Tren Kornaları