Pil Dahil: Yok hayır , Bıçak Rengi: Gri , Bıçak Çapı: 30 " , CFM @ 0.500-In. SP: CFM 6200 , CFM Yüksek: CFM 8200 , Renk: Gri , Kordon Uzunluğu: 144 " , Kordon Tipi: SJT tip 3 , Gövde Rengi: Gri , İçerir: (1) Ayaklı Ticari Sirkülasyon Fanı , İç Mekan/Dış Mekan: İç Aydınlatma , İyonlaşma: Yok hayır , Malzeme: Çelik , Maks. Amper: 3.4A , Buğulanma: Yok hayır , Motor Gücü: 1/3 beygir , Hız Sayısı: 2 , Faz: 1 , Önerilen Oda Boyutu: 1000 sq. Ft. , Uzaktan kumanda: Yok hayır , Zamanlayıcı: Yok hayır , Gerilim: 115V