A B Piller dahildir: Yok hayır , Teker Çapı: 5" , Teker Malzemesi: Çelik üzerinde Poli , Teker Tipi: Sert, Döner , Katlanabilir: Yok hayır , Renk: Gümüş , Çatal uzunluğu: 40 " , Çatal Genişliği: 22 " , Ön Teker Malzemesi: Çelik üzerinde Poli , Ön Tekerlek Tipi: sert , Bireysel Çatal Yüksekliği: 2 1 / 2 " , Bireysel Çatal Genişliği: 4 3 / 8 " , Yük Kaldırıcı Çalışma Yöntemi: Ayak pompası , Konum Türü: Evrensel , Maks. Seyahat mesafesi: 40.12 " , Arka Teker Sayısı: 2 , Tekerlek Sayısı: 4 , Ön Teker Sayısı: 2 , Pompa Sayısı: 22 , Operasyon türü: Ayak pompası , Payanda İç Boyutu: 11 3 / 4 " , Payanda Dış Boyutu: 18 1 / 4 " , Platform Malzemesi: Paslanmaz çelik , Strok Başına Platform Hareketi: 3 / 4 " , Platform Genişliği: 21 " , Güç kaynağı: Manuel , Arka Teker Malzemesi: Çelik üzerinde Poli , Arka Teker Tipi: Döner