VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 İnç Boyut, 450 lb., Gümüş, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 450 lbs. |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Tipi | Sert, Döner |
Caster Genişliği | 5 X 9/16 " |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Gümüş |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Teker Genişliği | 1 / 2 " |
Sap Yüksekliği | 37 3 / 4 " |
Yükseklik | 52.13 " |
uzunluk | 35.81 " |
Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | Ayak pompası |
Konum Türü | Evrensel |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 45.25 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40.12 " |
Min. Yükseklik | 6.25 " |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma | Ayak pompası |
Çalışma Şekli | Ayak pompası |
Platform Uzunluğu | 21-1 / 4 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 23-7 / 8 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hyd-5-ss.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Teker Genişliği | 9 / 16 " |
Servis Aralığı | 6 1/4 "- 45 1/4" |
genişlik | 21.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Platform Uzunluğu | Servis Aralığı | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çalışma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-5-PSS | 450 lbs. | 24 " | 3 1/2 "- 45 5/8" | 36 " | 23 " | 55 " | - | €4,842.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00